| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40-81490102 Herst.-Nr.: 40-81490102 EAN/GTIN: 4251820303420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schwarzer Metallspiegel TAIRA Ø40cm Wandspiegel zum Aufhängen Schwarzer Wandspiegel TAIRA mit Seil zum Aufhängen und Metallrahmen 40cm rund Ein Spiegel hat die optische Eigenschaft, Licht zu reflektieren. Somit wirken kleine Räume größer! Ob als Schlafzimmer-, Flur- oder Dekospiegel, dank Aufhängung mit natürlichem Seil, können Sie diesen runden TAIRA Spiegel in jedem Raum aufhängen und nutzen. Dank seiner praktischen Größe kann dieser Wandspiegel auch als Badezimmerspiegel, Frisier-, Rasier- oder Schminkspiegel genutzt werden. Auch als Garderobenspiegel findet er Anwendung. Natürlich lässt sich der Metallspiegel aufgrund seines schönen Rahmens in Schwarz auch als Dekoration in anderen Zimmern wie etwa dem Wohnzimmer oder Eingangsbereich aufhängen. Der Hängespiegel passt problemlos zu verschiedenen Themenräumen und Dekorationen und eignet sich perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Badezimmer, Galeriewand und Flur. Dank seinem leichten Design und der praktischen Seilaufhängung, können Sie diesen Rahmenspiegel schnell und einfach auf die gewünschte Stelle aufhängen. Dieses große Spiegeldeko eignet sich auch ideal als Flurspiegel, um vor dem Verlassen des Hauses das Outfit und die Frisur zu checken. Somit ist dieser TAIRA Spiegel eine stilvolle und moderne Accessoire für Ihr Haus, Büro, Hotel, Warteraum oder Friseursalon. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz | Spiegelfläche: | Durchmesser: 40 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: wandspiegel rund, wandspiegel, Spiegel, Hängespiegel, Metallspiegel, mit, rahmen, Rahmenspiegel, schwarz, schwarzer, schwarzem, Metallrahmen, Metall, rund, runder, Kreis, Industrial, Style, Design, Look, Industriedesign, Retro, Vintage, ausgefallene, coole, cooler, modern, moderne, schöne, skandinavisch, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, 360, Grad, Spiegelaufhängung, Seil, Seilaufhängung, Aufhängung, Dekospiegel, Spiegeldeko, Deko, Wanddeko, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Kinderspiegel, Kinderzimmer, im, Mädchenzimmer, Mädchen, Garderobenspiegel, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, Frisierspiegel, Badspiegel, Bad, Badezimmer, Badezimmerspiegel, fürs, Gäste, WC, Toilettenspiegel, ohne, Beleuchtung, groß, großer, Designer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |