Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81600279
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81600279
EAN/GTIN:
     4251820306766
Suchbegriffe:
Wandspiegel
wandspiegel 30x40
wandspiegel

Wandspiegel ABBIE Ganzkörperspiegel Holz Rahmen Gold 50x150cm

Minimalistischer Ganzkörper Wandspiegel ABBIE mit Holz (MDF) Rahmen in Gold 50x150 cm aus dem Hause Mirrors and More

Dieser rechteckige Spiegel zieht mit seinem attraktiven Rahmen in Gold und dem rustikalen Design alle Blicke auf sich.

Mit einem elegant gestalteten Rahmen wird der Wandspiegel zum kunstvollen Accessoire, das jeden Wohnraum schmückt. Der Ganzkörperspiegel kann in jedem Raum platziert werden und erhält somit unterschiedliche Aufgaben.

In Sachen Gestaltungsmöglichkeiten gibt Ihnen die Aufhängung auf der Rückseite viel Freiheit. Der Aufhänger ist bereits integriert, wobei sich der Wandspiegel sowohl vertikal als auch horizontal anbringen lässt. So macht er sich gut über der Wohnlandschaft, dem Bett und auch im Eingangsbereich. Neben der Garderobe platziert eignet er sich ideal, um das Outfit noch einmal zu überprüfen, bevor man das Haus verlässt.

Der moderne Rahmenspiegel ist ein trendiges Accessoire und macht sowohl an der Wand hängend als auch einfach an die Wand gelehnt eine tolle Figur. Mit seiner Größe von 50 x 150cm eignet er sich ideal für den Einsatz sowohl im Wohn- oder Eingangsbereich als auch im Schlafzimmer. Besonders im Eingangsbereich können Sie Ihren Gästen damit bewundernde Blicke entlocken.

Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem ABBIE Rahmenspiegel begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
Gold
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 50 cm, Tiefe: 6 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegel, Ganzkörperspiegel, Ganzkörper, mit, Rahmen, Kunststoffspiegel, Kunststoff, Rahmenspiegel, Goldrahmen, gold, schwarz, rechteckig, rechteckiger, Design, minimalistischer, minimalistisch, schöner, zum, Aufhängen, aufhängen, an, die, Wand, hängen, Flurspiegel, für, den, Flur, Ideen, Dielenspiegel, Eingangsbereich, Loft, Esszimmerspiegel, Esszimmer, Küche, Schlafzimmerspiegel, Schlafzimmer, Jugendzimmer, Garderobenspiegel, Garderobe, Ankleidezimmerspiegel, Ankleidezimmer, Ankleidespiegel, Wohnzimmerspiegel, Wohnzimmer, exklusive, Wandmontage, groß, großer, 50x150, cm, 50, x, 150, Rechteck, Quer, gemustert, Muster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 111,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,50*
€ 161,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,12*
€ 159,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 128,21*
€ 152,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,46*
€ 150,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,64*
€ 132,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81070287
ab € 92,37*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81430279
ab € 148,24*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81220197
ab € 92,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.