| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40-81640100 Herst.-Nr.: 40-81640100 EAN/GTIN: 4251820307084 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Lichtspiegel Bad Wandspiegel FRANZI rund Ø 60cm Dieser schicke Lichtspiegel mit Beleuchtung wird zweifelsfrei ein wahres Juwel in Ihrem Bad sein! Bringen Sie ein modernes Design in Ihr Badezimmer, Ihren begehbaren Kleiderschrank oder jeden anderen Raum des Hauses, mit Hilfe dieses LED Badspiegels. Auf der Suche nach einer geeigneten Badezimmerbeleuchtung mit Lampen fürs Bad kommt man auch an dem praktischen LED Badspiegel FRANZI mit Beleuchtung nicht vorbei: Diese runde Badezimmerlampe vereint Funktionalität mit klassischer Optik und spendet eine zuverlässige Badbeleuchtung. Mit einer Schutzart von IP44 kann die Bad Wandleuchte gemäß den vorgegebenen Schutzbereichen überall im Badezimmer angebracht werden. Die Spiegellampe verfügt über ein rundum laufendes, fest eingebautes LED Modul, welches hinter dem Spiegel "versteckt" ist. Mit einer Leistung von insgesamt 18 Watt, 2300 Lumen & 3000 Kelvin in Warmweiß garantiert der Spiegel so eine schöne, indirekte Beleuchtung, der ihn auch für andere Räume - z.B. Flur, Garderobe oder Schlafzimmer - attraktiv macht. Die klaren Linien des rahmenlosen Spiegels mit einen Durchmesser von 60cm verleihen der Einrichtung Offenheit und Weite. Das absolut zeitlose Design dieses Spiegels mit verstecktem An-Aus Schalter fügt sich in jedes Interieur stilvoll ein. Worauf warten Sie? - Lassen Sie sich von dem LED Spiegel FRANZI begeistern! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Tiefe: 4 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2300 Lumen = 2300 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,38 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leuchtspiegel, wandspiegel rund, Badbeleuchtungen, Badezimmerbeleuchtung, Licht, Lampe, Badezimmerlampen, Badezimmerleuchten, Badlampen, Badleuchten, Feuchtraumlampen, Feuchtraumleuchten, Wandleuchten, Wandlampen, Spiegelbeleuchtung, Spiegelleuchten, Spiegellampen, Spiegel, Beleuchtung, beleuchteter, Badezimmerspiegel, Badspiegel, LED, im, mit, helle, fürs, und, indirektes, geeignete, Gäste, WC, integrierter, indirekter, hinterleuchteter, runder, IP44, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Garderobe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |