Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm
Artikel-Nr.:
     1609-40-81730130
Hersteller:
     MIRRORS AND MORE
Herst.-Nr.:
     40-81730130
EAN/GTIN:
     4251820307282
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
glastisch

Couchtisch CHARLOTTA 50cm Gestell Holz, Glasplatte Transparent Ø45cm

Industriedesign Beistelltisch mit Holz Gestell in Natur und Glasplatte in Transparent aus dem Hause Mirrors and More

Getränke abstellen, ein Buch ablegen, Blumen anrichten oder Deko in Szene setzen - all das ist auf diesem stylischen Wohnzimmertisch möglich.

Als Couchtisch im Wohnzimmer ist er eine dekorative und nützliche Ergänzung vor dem Sofa. Neben dem Bett im Schlafzimmer wird er zum praktischen Nachttisch mit Platz für eine Lampe und die Abendlektüre. Die transparente Glasplatte mit 45cm Durchmesser ist dabei stets ein absoluter Blickfang.

Dieser 50cm hohe Couchtisch kann Ihren Wohnraum stets aufgeräumt halten. Es ist perfekt, um Bücher, Zeitschriften oder kleine Gegenstände, die Sie in Reichweite haben möchten, zu platzieren. Außerdem ist es leicht ihn mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

Worauf warten Sie? - Setzen Sie mit diesem kleinen Beistelltisch auf stilsichere Eleganz!
Weitere Informationen:
Art:
Beistelltisch holzfarbig
Modell:
Rund
geeignet als:
Dekotisch, Nachttisch
Material:
Holz & Glas
Gewicht:
2,26 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 45 cm Höhe: 50 cm Tiefe: 45 cm
Weitere Suchbegriffe: Tische, Beistelltische, Satztische, Kaffeetische, Wohnzimmertische, Couchtische, kleiner, kleine, klein, Nebentisch, für, Wohnzimmer, Sofa, Couch, Ideen, Industrial, Design, modern, skandinavisch, skandinavischer, mit, aus, Holz, Glas, Glasplatte, Beine, Tischbeine, Holzbeine, Beinen, Industriedesign, schöne, coole, moderne, moderner, ausgefallene, außergewöhnliche, niedriger, rund, runder, runde, und, Loft, Pflanzen, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 66,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,59*
€ 101,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,19*
€ 100,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,27*
€ 78,86
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81250102
ab € 52,95*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40-81240102
ab € 57,04*
Ähnlich
MIRRORS AND MORE
40- 81550102
ab € 57,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.