| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40109 Herst.-Nr.: 40109 EAN/GTIN: 4001133401098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Stehlampe Leselampe DENT Messing mit Dimmer - Höhe 150cm Eleganz trifft technische Innovation! Diese schlanke LED Stehlampe aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur optisch ein eleganter Blickfang, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features. Der Korpus der 150 cm hohen Stehlampe DENT besteht aus messingfarbenem, mattem Metall und ergänzt sich harmonisch mit den polierten Details am Leuchtenfuß und -Kopf sowie dem ringförmigen Leuchtenkopf aus weißem Acrylglas. Der Leuchtenkopf lässt sich dank des Flexschlauches und eines Gelenks individuell schwenken, so dass sich die Stehleuchte Ihren Bedürfnissen flexibel anpasst und somit auch als Leselampe sehr gute Dienste leistet. Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Stehlampe komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen ist möglich. Dein Zuhause, dein Licht: Ob als puristische Wohnzimmerlampe oder als Leselampe hinter dem Sofa - mit einem fest verbauten, 6 Watt LED Modul und 760 Lumen wird jeder Wohnbereich perfekt ausgeleuchtet! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Messing glänzend, matt | Abmessungen: | Höhe: 150 cm, Tiefe: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 23 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 760 Lumen = 760 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,5 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Leselampen, Leseleuchten, LED, dimmbare, mit, zum, dimmen, Lesen, Farbwechsel, Lichtfarbe, verstellbare, schwenkbare, moderne, Design, stylische, elegante, minimalistische, Metall, schmale, messing, goldene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, hinter, Sofa, fürs, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Büroleuchten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 109,39* | € 137,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,55* | ab € 112,11* | € 140,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 130,01* | € 161,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|