| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-401200101 Herst.-Nr.: 401200101 EAN/GTIN: 4017807502640 |
| |
|
| | |
| Stehlampe KORBA mit Holz Fuß & Stoff Lampenschirm Weiß, Höhe 162cm Stilvolle und dekorative Akzente - Skandinavische Stehlampe KORBA! Wenn alle Zeichen auf Gemütlichkeit stehen, darf auch die passende Beleuchtung nicht fehlen. Schlichte Formen, kombiniert mit natürlichen Materialien, machen die Leuchte KORBA zu einem Garanten für ein angenehmes Wohnambiente. Im angesagten Material-Mix aus Stoff und Naturholz schafft die Stehleuchte eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Gezielte Gemütlichkeit wird durch eine schnörkellose Beleuchtung hervorgerufen. Das helle Holz harmoniert mit dem Schirm in Weiß und schafft eine einladende, warme Atmosphäre. Die große Stehlampe ist, mit einem Durchmesser von 40cm und einer Höhe von 162cm, jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im Skandinavisches Style wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause. Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel max. je 60 Watt geeignet (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Textil / Stoff | Farbe: | Weiß - Holz | Abmessungen: | Höhe: 162 cm, Durchmesser: 40 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 25 cm – Durchmesser: 40 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, büro stehleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Holzlampen, Holzleuchten, mit, aus, Echtholz, Holzbalken, für, den, ausgefallene, 1, einflammige, Vintage, Style, skandinavisch, Rustikale, Küchenlampen, Stecker, Stromkabel, Steckdose, coole, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,13* | € 91,31* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 104,77* | € 131,49* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 108,63* | € 136,77* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 189,26* | € 234,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 104,77* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|