Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm
Artikel-Nr.:
     1609-4019LM367
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     4019LM367
EAN/GTIN:
     4260768171589
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

LED Stehleuchte 3-flammig aus Naturholz mit Metall Lampenschirmen, Höhe 150cm

Ein harmonisches Gesamtbild und spannende Kontraste schaffen Leuchten mit Naturmaterialien wie Holz!

Durch die Kombination mit industriell gestalteten Metallschirmen & Holz wird die Stehleuchte zum modernen Wohnelement im Vintage Stil. Die coole Farbgestaltung in Silber antik & Gold mit Holz zieht alle Blicke auf sich und sorgt für Abwechslung.

Die schwenkbaren Schirme können individuell ausgerichtet werden und sorgen so für eine gezielte Beleuchtung. Das macht die Leuchte besonders vielseitig einsetzbar.

Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im Industrial Style wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Die Vintage Leuchte hat eine Höhe von 150 cm ist 25 x 25 cm breit & tief. Über den Fußschalter wird die große Standleuchte bequem ein-aus geschaltet. Die Leuchte eignet sich für drei Leuchtmittel mit einer E14-Fassung bis maximal je 25 Watt, sie wird mit drei dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit je 4 Watt, 470 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Im Lieferumfang enthaltene dimmbare Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Fußschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Natürlich können Sie das mitgelieferte Leuchtmittel auch durch ein anderes E14 Leuchtmittel bis max. 25 Watt ersetzen.
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Silber antik - Gold, Holz
Abmessungen:
Höhe: 150 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 25 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10,5 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
5,61 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Stehleuchte-n, stehende, innen, LED, Industrial-Style, Industrie-Look, Holz-Lampen, Lampen-Schirm, konisch, natur, für-s, mit, aus, groß-e, dimmbar-e, Wohnzimmer-Lampe, Gold, Silber, 3-flammig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,05*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 110,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 139,51*
€ 166,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 138,74*
€ 165,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 132,25*
€ 157,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,84*
€ 150,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,05*
€ 130,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40193LM032
ab € 113,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.