Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm
Artikel-Nr.:
     1609-40358
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40358
EAN/GTIN:
     4003694403580
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Große Bogenleuchte LEITUNG mit Lampenschirm Schwarz Gold, Höhe 200cm

Diese auffällige Stehlampe aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form.

Die Stehleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten kann perfekt in der Ecke über dem Sofa und Wohnzimmertisch oder auch über dem Esstisch platziert werden, wo sie ein schönes Ambiente zaubert.

Das besondere Erscheinungsbild der Bogenlampe entsteht durch ihre elegante, sandschwarze Metalloberfläche und dem dazu in Kontrast stehenden, schwenkbaren Lampenschirm mit goldfarbener Innenfläche.

So passt sich diese große Design Stehlampe, die eine Ausladung von 98 cm sowie eine Gesamthöhe von 200 cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung jeder Umgebung perfekt an.

Die Bogenstehleuchte LEITUNG ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sich die Stehlampe komfortabel bedienen.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold matt
Abmessungen:
Höhe: 200 cm, Tiefe: 98 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
11,674 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe e27, standlampe, fischer & honsel stehlampe, Bogenstehlampen, Bogenstehleuchten, Standlampen, Bogenstandleuchten, stehende, bogenlampen, Bogenleuchten, gebogene, bogenförmige, Bogenform, mit, Lampenschirm, Vintage, Retro, Metall, großer, xxl, ausladung, einflammige, schwarz, goldene, fürs, innen, Designer, Designklassiker, moderne, schöne, offene, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Loft, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galerie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,04*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 180,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,73*
€ 260,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,99*
€ 258,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 208,60*
€ 248,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 202,94*
€ 241,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 180,04*
€ 214,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
461100102
ab € 81,25*
Ähnlich
Reality Leuchten
511033
ab € 55,65*
Ähnlich
TRIO Leuchten
462100132
ab € 86,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.