Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm
Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm
Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm
Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm
Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm
Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm
Artikel-Nr.:
     1609-40402
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40402
EAN/GTIN:
     4003694404020
Suchbegriffe:
Bogenstehlampen
Bogenstehleuchten
Standlampen
Standleuchten

Große XXL LED Bogenlampe DENT dimmbar Design Schwarz - Höhe 225cm

Rundum die optimalen Lichtverhältnisse!

Diese XXL Bogenlampe mit einem Fußdurchmesser von 79 cm und einer großen Ausladung von 100 cm liegt nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features.

Der Korpus der 225 cm hohen Stehlampe DENT besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich harmonisch mit den fünf ringförmigen Leuchtenköpfen aus weißem Acrylglas. Diese sind verstellbar, so dass Sie das Licht jederzeit nach Ihren Bedürfnissen ausrichten können. Ob nach unten gerichtet, nach oben oder indirekt, ganz wie Sie mögen!

Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Bogenlampe aus dem Hause Fischer & Honsel nicht nur an/ausschalten, sondern ist auch stufenlos dimmbar und lässt sich in 3 Stufen von Warmweiß bis Neutralweiß in der Lichtfarbe verändern.

Dein Zuhause, dein Licht: Ob als moderne Wohnzimmerlampe oder als große, mehrflammige Leselampe neben dem Sofa oder einer Sitzlandschaft - dank der fünf fest verbauten LED Module mit jeweils 7,5 Watt und einer Gesamtlichtleistung von 4100 Lumen wird jeder Wohnbereich perfekt ausgeleuchtet!
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 225 cm, Tiefe: 100 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 79 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (5 x 7,5 Watt)
Lichtstärke:
5 x 820 Lumen = 4100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
10,447 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 418,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 492,82*
€ 586,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 491,67*
€ 585,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 472,27*
€ 562,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 458,85*
€ 546,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 418,70*
€ 498,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
4085LM542
ab € 163,30*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM29
ab € 111,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.