Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm
Artikel-Nr.:
     1609-40403
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40403
EAN/GTIN:
     4003694404037
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehlampe REGI 3flammig mit Rauchglas Glaskugeln - Höhe 130cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3flammige Vintage Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Stehlampe der Serie REGI setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus einem geradlinigen Leuchtenkorpus aus schwarzem Metall sowie drei kolbenförmigen Rauchglasschirmen mit einem Durchmesser von jeweils 16 cm (Schirmhöhe jeweils 20 cm) zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt die 130 cm hohe Stehleuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemem Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in Fluren oder im Wintergarten.

Die E27 Fassungen können mit Leuchtmitteln bis max. je 40 Watt bestückt werden. Da man einen direkten Einblick auf die Leuchtmittel hat, empfehlen sich hier Filament Leuchtmittel, welche das Gesamtbild dieser schicken Standleuchte vervollständigen und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause machen.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 20 cm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, Kolbenform, rund, oval, 3, dreiflammige, mehrflammig, kleine, moderne, offene, mit, fürs, aus, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Designer, ausgefallene, außergewöhnliche, stylishe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Wintergarten, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 236,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 292,57*
€ 348,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 286,26*
€ 340,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 276,39*
€ 328,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 270,45*
€ 321,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 236,39*
€ 281,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426810132
ab € 139,95*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40419
ab € 148,26*
Ähnlich
Globo
15560S
ab € 262,02*
Ähnlich
Reality Leuchten
R40193032
ab € 76,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.