| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-40405 Herst.-Nr.: 40405 EAN/GTIN: 4003694404051 |
| |
|
| | |
| Verstellbare LED Stehlampe Leselampe DENT Schwarz mit Dimmer - Höhe 135cm Funktional, schlicht und zeitlos! Diese minimalistische LED Stehlampe aus dem Hause Fischer & Honsel ist nicht nur farblich voll im Trend, sondern überzeugt auch durch ihre technischen Features. Der Korpus der 135 cm hohen Stehlampe DENT besteht aus matt schwarzem Metall und ergänzt sich harmonisch mit silberfarbenen Details am Leuchtenfuß und -Kopf sowie dem ringförmigen Leuchtenkopf aus weißem Acrylglas. Sowohl der Leuchtenkorpus als auch der Leuchtenkopf lassen sich dank eigebauter Gelenke individuell in der Neigung verstellen, so dass sich die Stehleuchte Ihren Bedürfnissen flexibel anpasst und somit auch als Leselampe sehr gute Dienste leistet. Über den Tasterschalter am Leuchtenkorpus lässt sich die Stehlampe komfortabel bedienen: Nicht nur an/aus, sondern auch stufenlos dimmbar sowie Einstellen der Lichtfarbe in 3 Stufen ist möglich. Dein Zuhause, dein Licht: Ob als puristische Wohnzimmerlampe oder als Leselampe hinter dem Sofa - mit einem fest verbauten, 7,5 Watt LED Modul und 820 Lumen wird jeder Wohnbereich perfekt ausgeleuchtet! Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt - Silber | Abmessungen: | Höhe: 135 cm | Zusatz Maße: | Art: Fuß – Durchmesser: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 820 Lumen = 820 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,358 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standlampen, Standleuchten, stehende, Leselampen, Leseleuchten, LED, dimmbare, mit, zum, dimmen, Lesen, Farbwechsel, Lichtfarbe, verstellbare, schwenkbare, moderne, Design, stylische, elegante, minimalistische, Metall, schmale, schwarz, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, hinter, Sofa, fürs, Bürolampen, Bürobeleuchtung, Büroleuchten |
| | |
| |