Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm
Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm
Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm
Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm
Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm
Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm
Artikel-Nr.:
     1609-40409Amos
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     40409
EAN/GTIN:
     4003694404099
Suchbegriffe:
Bogenstehlampen
Bogenstehleuchten
Bogenstandlampen
Bogenstandleuchten

Bogenlampe AMOS Schwarz mit Rauchglas - höhenverstellbar 105-140cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig einsetzbare Bogenlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Bogenlampe der Serie AMOS setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Der Leuchtenfuß und das Gestell der Stehlampe sind in sandschwarzem Metall gehalten und werden durch den schwenkbaren Lampenschirm aus Rauchglas harmonisch abgerundet.

Mit einem Fußdurchmesser von 28,5 cm, einem Schirmdurchmesser von 20 cm, einer Ausladung von 48 cm sowie der praktischen Höhenverstellbarkeit von 105 cm bis 140 cm ist die Stehleuchte flexibel einsetzbar und über den Fußschalter für Ein/Aus bequem zu bedienen.

Somit ist die Bogenlampe perfekt geeignet, um z.B. in der Ecke über dem Sofa und Wohnzimmertisch oder auch als Leselampe in einer gemütlichen Leseecke platziert zu werden, wo sie eine wohnliche Behaglichkeit und ein stimmungsvolles Licht in Ihr Zuhause zaubert.

Die Bogenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein dekoratives Filament Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Tiefe: 48 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 15 cm – Durchmesser: 20 cm
Höhenverstellbar:
Ja von 105 cm bis 140 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
220 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 148,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,34*
€ 218,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,23*
€ 214,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,19*
€ 207,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,04*
€ 198,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,60*
€ 176,83
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890012
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.