| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40414LM1 Herst.-Nr.: 40414LM1 EAN/GTIN: 4260688151142 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Runde LED Deckenlampe mit gemustertem Glasschirm & Deko Kristallen, Ø25cm Dekorative LED Deckenlampe mit runder Glasschale und fünf funkelnden K5-Kristalle aus dem Hause GLOBO Lighting Erzeugen Sie mit dieser romantischen Deckenleuchte eine zauberhafte Lichtstimmung in Ihrem Wohnbereich! Wirkungsvolle Dekor-Kristalle, das gemusterte Glas und die Metallelemente in Silber matt sind effektvoll zu einer Einheit angeordnet. Das wunderschöne Glasdekor wird ergänzt durch die eingelassenen Kristalle, welche bei Lichteinfall facettenreich glänzen. Diese Deckenschale verleiht jedem Raum ein Plus an Glamour. Die runde Deckenlampe hat einen Durchmesser von 25cm und kann als geschmackvolles Dekorationselement im Flur, Wohnzimmer oder Schlafzimmer ihren Platz finden. Durch die Farbgebung fügt sich die kleine Deckenlampe optimal in klassische oder modern eingerichtete Wohnstile ein. So wohnlich wie das Licht dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihr Zuhause benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, Treppenhausleuchten oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird diese edle LED Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Diese zweiflammige Glasleuchte kann sowohl an die Decke, als auch an die Wand montiert werden. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Deckenleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen. * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 60 Watt und wird inkl. einer 7 Watt LED mit 560 Lumen und 3000 Kelvin in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber matt - Transparent Opal | Abmessungen: | Höhe: 8 cm, Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 560 Lumen = 560 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,54 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenschalen, Wohnzimmer-Lampe-n, Deckenlicht, Decke-n-Beleuchtung, Schirmlampe-n, Treppenhaus-Leuchten, schöne, ausgefallene, Flur-Lampen, für, über, rund-e, mit, Deko-Kristallen, klein-e, flach-e, Glas-Schirm, Leuchtenschirm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |