Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Edelstahl Außenwandleuchte LOBBY, anthrazit, IP44, Beleuchtung außen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Edelstahl Außenwandleuchte LOBBY, anthrazit, IP44, Beleuchtung außen
LED Edelstahl Außenwandleuchte LOBBY, anthrazit, IP44, Beleuchtung außen
Edle LED Edelstahl Außenwandleuchte LOBBY, E27 Fassung, IP44, Beleuchtung außen
Edle LED Edelstahl Außenwandleuchte LOBBY, E27 Fassung, IP44, Beleuchtung außen
Artikel-Nr.:
     1609-4043.01.88LM7000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4043.01.88LM7000
EAN/GTIN:
     4260581491499
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Edelstahl Außenwandleuchte LOBBY, anthrazit, IP44, Beleuchtung außen

Auf der Suche nach modernen Außenwandleuchten fällt diese attraktive Wandlampe aus der OUTDOOR line aus dem Hause Wofi sofort ins Auge. Mit ihrem modernen eckigen Design sowie ihrem blendfreiem Licht wird sie schnell zum neuen Hingucker an Ihrer Hauswand.

Gefertigt ist die Außenlampe aus wetterbeständigem anthrazitfarbigem Edelstahl und weißem Kunststoff. Durch die zeitlose Form passt die Wandleuchte zu vielen Hausfassade und ergänzt das Gesamtbild harmonisch.

Die Wandlampe kann mit einer Schutzart von IP44 in fast jedem Outdoor Bereich zur Fassadenbeleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte an Hauswänden. Sie hat eine Höhe von 24,2 cm und eine Breite von 17,8 cm.

Ganz gleich für welchen Zweck Sie eine effektive Außenleuchte benötigen, ob Sie auf der Suche nach Außenwandleuchten für den Eingangsbereich sind, nach zeitgemäßen Terrassenlampen, nach modernen Wegeleuchten oder sonstigen Außenleuchten zur Fassadenbeleuchtung, all diesen Ansprüchen wird die Wofi Außenlampe LOBBY in jeder Hinsicht gerecht.

Die Wandleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.

* geeignet für Leuchtmittel bis max. 60W

Auch zu finden unter: Außenbeleuchtung Haus, Wandleuchten außen, Terrassenleuchten, Gartenlampen, Wandlampen außen, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchten Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Anthrazit matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 24,2 cm, Breite: 17,8 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,87 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, 4043.01.88LM7000, Wofi-Leuchten, Außenleuchte, Außenleuchten, Edelstahl Außenwandleuchte, Edelstahl Außenleuchte, Außenleuchte Edelstahl, Aussenleuchte, aussenleuchten, Außenlampe, außenlampen, Außenbeleuchtung, aussenbeleuchtung, Außenbeleuchtung Haus, Wegeleuchte, Wegeleuchten, außenwandleuchten, Wandleuchte außen, Wandleuchten außen, Wandlampe außen, Wandlampen außen, Fassadenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Außenleuchte Aluminium, Außenleuchten Aluminium, Outdoor Lampe, Wofi, Wofi Leuchten, Wofi Außenwandleuchten, Outdoor Line, Lobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,60*
€ 41,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,00*
€ 40,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,00*
€ 28,56
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
meineWunschleuchte
569LM600
ab € 203,97*
Sonstiges
meineWunschleuchte
569LM750
ab € 202,68*
Sonstiges
meineWunschleuchte
569LM250
ab € 203,34*
Sonstiges
meineWunschleuchte
571LM600
ab € 188,78*
Sonstiges
meineWunschleuchte
571LM750
ab € 188,35*
Sonstiges
Konstsmide
7351-320
ab € 40,18*
Sonstiges
meineWunschleuchte
31LM59K
ab € 37,16*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7351LM320
ab € 56,56*
Sonstiges
meineWunschleuchte
7351LM970
ab € 51,91*
Sonstiges
Konstsmide
7351-970
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.