| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40444 Herst.-Nr.: 40444 EAN/GTIN: 4003694404440 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bogenlampe HYAZINTHE 5flammig 190cm groß, Metall Schwarz Lampenschirme Seegras Naturmaterialien liegen voll im Trend. Sie verbreiten eine warme Behaglichkeit und setzen harmonische Akzente. Die 5flammige Bogenlampe HYAZINTHE strahlt einen gemütlichen Hauch des angesagten Boho Styles aus. Der gekonnte Materialmix aus matt schwarzem Metall und geflochtenem Seegras macht sie zu einem besonderen Blickfang im Wohnraum. Die jeweils 13cm großen Lampenschirme lassen sich individuell verstellen und ausrichten, so dass die Stehleuchte tatsächlich auch als Leselampe zuverlässige Dienste leisten kann. Mit einer Ausladung von 78,5cm ist die insgesamt 190cm große Bogenleuchte somit nicht nur ein funktionelles, sondern auch ein angenehm auffälliges Wohnaccessoire. Egal, ob freistehend, als Blickfang in einer Wohnzimmer Ecke platziert oder neben Couch und Sofa - diese Stehlampe macht einfach überall eine gute Figur. Ausgestattet mit fünf E14 Fassungen kann die Bogenleuchte mit passenden Leuchtmitteln bis maximal je 25 Watt bestückt werden. Über den Drehschalter am Leuchtenkorpus lässt sie sich bequem ein- und ausschalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Naturmaterial | Farbe: | Schwarz, Natur | Abmessungen: | Höhe: 190 cm, Tiefe: 78,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 25 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 12,48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stehende, Bogenlampen, Bogenleuchten, gebogene, bogenförmige, Leselampen, Leseleuchten, innen, mit, aus, fürs, hinter, Lampenschirme, Design, ausgefallene, schöne, besondere, große, verstellbare, schwenkbare, Boho, Style, Vintage, Wasserhyazinthe, Korblampen, Korbgeflecht, geflochtene, Geflecht, Seegras, Naturmaterialien, Beige, schwarz, Metallfuß, 5, flammige, mehrflammige, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Ecke, Sofa, Couch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |