| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-40495 Herst.-Nr.: 40495 EAN/GTIN: 4003694404952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Stehleuchte GIAN Schwarz Gold dimmbar & Lichtfarbe einstellbar, Höhe 135cm Lichtdesign in besonderer Form verspricht diese exklusive LED Stehleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel. Mit ihrer kunstvoll geschwungenen Brennstelle und dem geradlinigen Metallkorpus bringt sie ein besonderes Flair in Ihr Zuhause und sorgt ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Unterstrichen wird das glamouröse Erscheinungsbild der 135cm großen und 20x20cm breiten Stehleuchte durch die perfekt aufeinander abgestimmte Farbkombination von elegantem Mattschwarz und luxuriösem Blattgold / Weiß. Über den Tasterknopf am Leuchtenkorpus können Sie die Stehleuchte stufenlos dimmen sowie die Lichtfarbe in 3 Stufen von behaglichem Warmweiß bis hin zu rationalem Neutralweiß einstellen. Das fest verbaute LED Modul sorgt mit einer Leistung von 34 Watt und 4200 Lumen für eine effektive Beleuchtung. Ob als moderne Wohnzimmerlampe oder auch als stylischer Eyecatcher in jedem anderen Wohnraum, die Stehleuchte GIAN wird garantiert jedem Anspruch gerecht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz - Gold Blattgold | Abmessungen: | Höhe: 135 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 34 Watt) | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 4,68 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: led stehleuchte 4000k dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampen, Stehleuchten, Standleuchten, Standlampen, stehende, Tunable, White, LED, eckige, dimmbare, Dimmer, mit, fürs, im, Metall, schwarze, gold, Designer, modernes, ausgefallene, schöne, Luxus, außergewöhnliche, besondere, extravagante, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wintergarten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |