Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm
Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm
Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm
Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm
Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM24
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM24
EAN/GTIN:
     4260768179608
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Kleine LED Stehlampe Tripod mit Rauchglas Glaskugel - Höhe 110cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte Vintage Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Honsel Stehlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus einem dekorativen Tripod Leuchtenfuß aus schwarzem Metall und einem kolbenförmigen Rauchglasschirm mit einem Durchmesser von 25 cm zusammen. Der Retro Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild. Durch die Metall- und Glasdetails ist die Leuchte in jedem Fall sehr dekorativ und lässt sich in viele Einrichtungsstile perfekt integrieren.

So sorgt die 110 cm hohe Stehleuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequemem Fußschalter leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in großzügigen Fluren oder im Wintergarten.

Die Standleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 8 Watt und 700 Lumen in Warmweiß geliefert. Dieses ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Fußschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 110 cm, Durchmesser: 28 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 32,5 cm – Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 700 Lumen = 700 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,84 kg
Weitere Suchbegriffe: led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Standlampe-n, Stehleuchte-n, Bodenleuchte-n, LED, ausgefallene, Vintage, Style, Tripod, 3, Beine, Lampenschirm, Rauch-Glas, Glas-Lampen, Glas-Schirm, Kugel-Lampe, Glaskugel, klein-e, innen, Industrial, dimmbar, für, mit, aus, Wohnzimmer, Galerie-Beleuchtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 147,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,41*
€ 218,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 181,99*
€ 216,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,69*
€ 206,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 167,69*
€ 199,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 147,27*
€ 175,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
41121LM406
ab € 346,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4085LM542
ab € 165,97*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4034LM354
ab € 87,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.