Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig
Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig
Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig
Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig
Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig
Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     1609-404LM30
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM30
EAN/GTIN:
     4262382963267
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Kleine LED Stehlampe 120cm 3flammig Stoffschirme Leinen mehrfarbig

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese angesagte, 3flammige Stehlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Stehlampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Designstehleuchte setzt sich aus drei zylinderförmigen Leinenstoffschirmen in Sandfarben, Weiß und Grau mit einem Durchmesser von jeweils 8,5 cm und einem 120 cm hohen, sandschwarzen Metallrahmen zusammen. Der moderne Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sorgt die Stehleuchte als zusätzliche Lichtquelle neben der Grundbeleuchtung für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum. Die außergewöhnliche Designerlampe mit bequem zu bedienendem Fußschalter für Ein/Aus leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in Fluren oder im Wintergarten.

Die Stehlampe ist mit drei E14 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 4,9 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Fußschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige, Grau, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 120 cm, Breite: 20 cm, Tiefe: 20 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 11 cm – Durchmesser: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe led 3000k, standlampe, standlampe led, Stehlampe-n, Stehleuchte-n, Standlampe-n, Standleuchte-n, Bodenleuchte, Bodenlampe, innen, schwarz, weiß, grau, beige, klein-e, 3, drei-flammig, mehrflammig, dimmbar-e, Lampenschirm-e, Stoff-Schirm, Leinen, LED, mit, für-s, Vintage, ausgefallene, Design, Wohnzimmer-lampen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 109,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,67*
€ 165,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,01*
€ 163,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,41*
€ 156,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,50*
€ 146,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 109,20*
€ 129,95
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM03
ab € 251,77*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM28
ab € 136,81*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R40193LM032
ab € 113,88*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404LM19
ab € 158,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.