| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-404LM44 Herst.-Nr.: 404LM44 EAN/GTIN: 4262442790888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bogenlampe 5flammig LED dimmbar 190cm groß, Metall Schwarz Lampenschirme Seegras Naturmaterialien liegen voll im Trend. Sie verbreiten eine warme Behaglichkeit und setzen harmonische Akzente. Diese 5flammige Bogenlampe strahlt einen gemütlichen Hauch des angesagten Boho Styles aus. Der gekonnte Materialmix aus matt schwarzem Metall und geflochtenem Seegras macht sie zu einem besonderen Blickfang im Wohnraum. Die jeweils 13cm großen Lampenschirme lassen sich individuell verstellen und ausrichten, so dass die Stehleuchte tatsächlich auch als Leselampe zuverlässige Dienste leisten kann. Mit einer Ausladung von 78,5cm ist die insgesamt 190cm große Bogenleuchte somit nicht nur ein funktionelles, sondern auch ein angenehm auffälliges Wohnaccessoire. Egal, ob freistehend, als Blickfang in einer Wohnzimmer Ecke platziert oder neben Couch und Sofa - diese Stehlampe macht einfach überall eine gute Figur. Ausgestattet mit fünf E14 Fassungen wird die Bogenleuchte mit passenden LED Leuchtmitteln mit einer Leistung von jeweils 5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Diese verfügen über eine sogenannte Switch Dimmer Funktion und lassen sich über den Drehschalter am Korpus der Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen, sowie An-Aus schalten. So können Sie die natürliche Lichtatmosphäre noch einmal ganz nach persönlichem Wunsch unterstreichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Naturmaterial | Farbe: | Schwarz, Natur | Abmessungen: | Höhe: 190 cm, Tiefe: 78,5 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (5 x E14 / 5 Watt) | Lichtstärke: | 5 x 470 Lumen = 2350 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 12,48 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bogenlampe-n, Bogenleuchte-n, bogenförmig, Leselampe-n, LED, dimmbar, mit, hinter, Lampenschirme, ausgefallene, Boho, Style, Korb-geflecht, Naturmaterial-ien, Metallfuß, 5, flammig, Wohnzimmer, Ecke, Couch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |