Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm
Artikel-Nr.:
     1609-404LM49
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     404LM49
EAN/GTIN:
     4262442792714
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

Stehlampe mit LED dimmbar - Leuchtenfuß Schwarz & Leinenschirm Weiß - Höhe 165cm

Schwarz - Weiß - Schlicht!

Diese Stehlampe kommt in klassischen Farben daher und verstrahlt dennoch eine moderne Eleganz. Mit ihrem matt schwarzen Leuchtenfuß aus Metall und dem weißen Lampenschirm aus Leinenstoff (innen PVC) ist die insgesamt 165cm große Stehlampe ein schöner Blickfang in jedem Wohnraum.

Ausgestattet mit einem Fußschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen. Besonders praktisch sind die drei mitgelieferten E14 LED Leuchtmittel. Diese sind mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und lassen sich - ebenfalls über den Fußschalter - in 3 Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) schalten.

Ob als moderne Wohnzimmerlampe, freistehend oder in einer Ecke, hinter oder neben der Couch oder auch in jedem anderen Wohnraum - diese Stehlampe wird an jeder Stelle schnell zum schönen Lichtobjekt.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 165 cm, Durchmesser: 25 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E14 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
4,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, standlampe, standlampe led, Stehleuchte-n, Stehlampe-n, Standleuchte-n, stehend-e, Lampen-schirm, Stoff, Leinen, Metall-fuß, LED, dimmbar-e, mit, aus, für-s, hinter, schwarz-e, weiß-e, modern-e, Design-er, schöne, groß-e, Wohnzimmerlampe-n, Wohnzimmer-leuchten, Ecke, Sofa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 189,94*
€ 226,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 188,24*
€ 224,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,91*
€ 214,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,36*
€ 209,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,54*
€ 181,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Globo
15552-3S
ab € 121,50*
Sonstiges
TRIO Leuchten
454910165
ab € 227,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
454910132
ab € 224,66*
Sonstiges
Reality Leuchten
R40463015
ab € 141,08*
Sonstiges
Fischer & Honsel
40073
ab € 91,05*
Sonstiges
Fischer & Honsel
40408
ab € 65,89*
Sonstiges
Fischer & Honsel
40275
ab € 130,09*
Sonstiges
meineWunschleuchte
FUSS50NELB
ab € 80,51*
Sonstiges
meineWunschleuchte
FUSS50NELW
ab € 79,97*
Sonstiges
meineWunschleuchte
404LM34
ab € 180,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.