Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm
Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm
Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm
Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm
Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm
Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm
Artikel-Nr.:
     1609-405960328
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     405960328
EAN/GTIN:
     4017807543612
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

Antike Mastleuchte VOLTURNO 3-flammig aus Aluminium Rostoptik, Höhe 200cm

Die Mastleuchte VOLTURNO überzeugt durch ihren antiken Rostfarbigen Look und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Der Korpus des 200cm hohen Gartenkandelabers ist aus Rostfarbigem Aluminium gefertigt und wird durch die drei Echtglas Lampenschirme in antiker Bleiglasoptik stilvoll ergänzt.
Die nostalgische Laternenoptik verleiht der Außenleuchte einen besonderen Charme und macht sie zu einem zeitlos schönen Hingucker im Garten und auf dem Grundstück.

Die Außenleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Rost antik - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 200 cm, Durchmesser: 57 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte, außenleuchten, außenlampen, außenbeleuchtung, außenlicht, wegeleuchten, wegleuchten, weglampen, wegelampen, wegbeleuchtung, wegebeleuchtung, gartenbeleuchtung, outdoor, gartenwege, Gartenlaterne, außenlaterne, gartenlampen, gartenleuchten, für, den, terrassenbeleuchtung, terrassenleuchten, terrassenlampen, mit, strom, antike, nostalgische, landhausstil, aluminium, rostoptik, aussen, mastleuchte, mastlampe, kandelaber-3, dreiflammiger, bleiglasoptik, lampenschirme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,90*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 200,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,49*
€ 296,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 248,83*
€ 296,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,53*
€ 271,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,35*
€ 268,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 200,90*
€ 239,07
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7217-750
ab € 238,85*
Ähnlich
Konstsmide
7243-000
ab € 278,88*
Ähnlich
Konstsmide
7244-759
ab € 210,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.