Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm
Artikel-Nr.:
     1609-406960LM332
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     406960LM332
EAN/GTIN:
     4262442795722
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED Mastleuchte 3-flammige Laterne Aluminium Schwarz, Höhe 240cm

Die LED Mastleuchte bringt nostalgisches Flair in den Garten und auf das Grundstück.

Die 240cm hohe Außenleuchte ist aus schwarzem Druckgussaluminium gefertigt und beleuchtet zuverlässig Gartenwege und Grundstücke und schafft dabei eine stimmungsvolle Lichtatmosphäre.

Die antike Laternenoptik verleiht dem 3-flammigen Gartenkandelaber einen besonderen Charme und macht ihn zu einem zeitlos schönen Hingucker.

Die Außenleuchte ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird mit 3 austauschbaren E27 Filament LED Leuchtmitteln geliefert, die je eine Leistung von 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) haben.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 240 cm, Durchmesser: 57 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
8,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, aufsatzleuchte led, aufsatzleuchte, led, außen-leuchte, außen-lampe, außen-beleuchtung, wegbeleuchtung, garten-weg, Garten-laterne, gartenbeleuchtung, gartenlampe-n, gartenleuchte-n, mit, strom, nostalgie, landhaus-stil, Kandelaber, wegeleuchte-n, schwarz-e, für, den, wegelampe-n, antik-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,98*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 223,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 277,49*
€ 330,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 273,43*
€ 325,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 253,02*
€ 301,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 249,66*
€ 297,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 223,98*
€ 266,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
468LM750
ab € 350,58*
Ähnlich
meineWunschleuchte
411060LM342
ab € 191,34*
Ähnlich
Konstsmide
7227LM-750
ab € 262,71*
Ähnlich
Konstsmide
7244LM759
ab € 259,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.