| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-408290179 Herst.-Nr.: 408290179 EAN/GTIN: 4017807392616 |
| |
|
| | |
| Stehleuchte HOSTEL mit Flexgelenk und TEXTIL Lampenschirm Ø35cm in Schwarz/Gold Raffiniert designt und perfekt platziert wird die ausgefallene Stehleuchte HOSTEL zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Mit ihrem angesagten und dekorativen Design wird diese ausgefallene Studioleuchte mit einer Höhe von 156cm garantiert Ihren Wohnbereich optimal in Szene setzen. Um den Look der Standleuchte optimal abzurunden und dennoch ausgefallen zu gestalten, setzt man auf individuelle Details. In diesem Fall genießt der ausgefallene Stofflampenschirm mit einem Durchmesser von 35cm eine besondere Aufmerksamkeit. Die runde Leuchte knüpft an den anhaltenden Gold-Trend an, indem das Äußere der Leuchte ist in schwarz matt gehalten und das Innere des Schirms goldfarbig gestaltet ist. Das Gold im Inneren dieser zeitlosen Stehlampe reflektiert das Licht und lässt den gesamten Schirm aus Stoff erleuchten und schimmert glanzvoll im Licht und sorgt somit für eine warme Wohnraum Beleuchtung. Besonders praktisch ist der Flexarm der Designerlampe, mit der Sie Ihren persönlichen Lichtwinkel komfortabel einstellen können. Durch dieses "Feature" eignet sich die Leuchte nicht nur als klassische Wohnraumleuchte, sondern kann auch prima als dekorative Leselampe genutzt werden. Mit dem praktischen Fußschalter können Sie die Standlampe jederzeit bequem bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer cool designten Stehleuchte für zusätzliches Licht und schöne Wohnlichkeit sorgt? Sie möchten Ihren Wohnraum oder Geschäftsraum mit einem Blickfang der besonderen Art zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Standlampen? Kein Problem! Denn ganz gleich, welche Art von Stehleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnzimmerlampen, Designerlampen, sonstigen Wohnraumleuchten oder auch nach angesagten Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Standleuchte aus Metall mit Stoffschirm in jeder Hinsicht voll gerecht. Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern! * Geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel bis max. 60 Watt Auch zu finden unter: moderne Stehlampen, moderne Stehleuchten, Designerlampen, Designer Stehlampen, Bürolampen, schwarze Stehleuchten, schwarze Stehlampen, E27, Wohnzimmerlampen, Wohnraumlampen, Bodenlampe, Esszimmerleuchten, Wohnzimmmerleuchten Weitere Informationen: | | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Gold | Abmessungen: | Höhe: 156 cm, Tiefe: 63 cm, Durchmesser: 35 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 5,38 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Leuchten, Lampen, Studiolampen, Leselampen, Leselicht, mit, aus, Metall, Stoff, Textil, Lampenschirm, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, für, Innen, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Loft, Flur, Runde, modern, Gold, Schwarz, Flexible |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 65,42* | € 84,68* | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 67,08* | € 86,76* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 78,34* | € 100,84* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 18,00* | ab € 86,76* | € 110,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|