| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-408500542 Herst.-Nr.: 408500542 EAN/GTIN: 4017807468670 |
| |
|
| | |
| Bogenlampe BALINI mit 5 Rauchglas Kugeln, Höhe: 180cm Die 5-flammige Bogenleuchte BALINI aus dem Hause Trio Leuchten ist eine stilvolle Ergänzung für Ihr Zuhause. Bogenleuchten sind eine elegante Wahl, um Ihrem Zuhause einen Hauch von Raffinesse zu verleihen. Und wenn es um beeindruckende Ausmaße, hochwertiges Design und praktische Funktionalität geht, dann ist die 180cm große Bogenleuchte mit 85cm Ausladung und 5 Rauchglas-Kugel-Lampenschirmen die perfekte Wahl. Die imposante Bogenleuchte zeichnet sich durch ihre beeindruckende Größe aus. Mit einer Höhe von 180cm erzeugt sie eine prächtige Präsenz in jedem Raum. Die 85cm Ausladung sorgt dafür, dass die Leuchte genügend Raum hat, um sich über Couchtische, Esstische oder Leseecken zu erstrecken, und bietet somit eine großzügige Beleuchtung für den gesamten Bereich. Das Design dieser Bogenleuchte vereint stilvolle Eleganz mit moderner Raffinesse. Der stabile Standfuß sorgt für eine sichere Platzierung der Leuchte und gewährleistet ihre Stabilität. Über den praktischen Fußschalter lässt die Leuchte bequem ein-und ausschalten. Die Bogenlampe ist für 5 E14 Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Anthrazit | Abmessungen: | Höhe: 180 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 85 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (5 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 11 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, pfeilerleuchte, stehleuchte, standlampe, standleuchte, bogenlampe, bogenleuchte, gebogen, bogenförmig, mit, mehrflammig, 5-flammig, rauchglas, glaskugeln, große, designer, ausgefallene, moderne, stylische, wohnzimmerlampen, wohnzimmerleuchten, esszimmerlampen, esszimmerleuchten, schlafzimmerlampen, schlafzimmerleuchten, schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 140,89* | € 175,52* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 142,91* | € 178,39* | | | | Lager 1609 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 152,48* | € 189,19* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 186,49* | € 230,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|