Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm
Artikel-Nr.:
     1609-41149LM32
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     41149LM32
EAN/GTIN:
     4262382962963
Suchbegriffe:
Bogen-lampen
Bogenleuchte-n
Bogen-stehlampen
Bogenstehleuchte-n

LED Bogenleuchte Stoff Organza transparent Schwarz innen Weiß, 171cm

Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen doppelten Lampenschirm aus Stoff verwöhnt die Bogenlampe ihre Umgebung mit einem gemütlichen Lichtambiente.

Die Leuchten ist mit ihren Textilschirmen der Inbegriff für Behaglichkeit. Das wohnliche Licht der Stehleuchte, welches durch die beiden verschiedenfarbigen Schirme ein gemütliches Ambiente zaubert, setzt besondere Lichtakzente. Die moderne Kombination aus einem inneren weißen Stoffschirm und einem äußeren transparent schwarzen Organza Stoffschirm wirkt individuell sowie erfrischend und lässt sich vielfältig in moderne Wohnstile integrieren.

Da das Licht der Stehlampe über den Stoffschirm sanft an die Umgebung abgegeben wird, macht sich die Leuchte gut im Wohnzimmer neben dem Sofa oder in einer Sitzecke im Eingangsbereich, wo sie hervorragend zur Geltung kommt und zeitgleich ein gemütliches Ambiente kreiert. Doch auch in anderen Räumen ist die Standleuchte, mit einer Höhe von 171 cm und einer Ausladung von 120 cm, ein schöner Blickfang.

Die Stehleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, sie wird mit einem dimmbaren Filament LED Leuchtmitteln mit 7 Watt, 806 Lumen & 2700 Kelvin in Warmweiß geliefert.

Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Fußschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden, so können Sie zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen!
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz, Weiß - Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 171 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 35 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
7,48 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 123,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 155,96*
€ 185,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 154,16*
€ 183,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,34*
€ 176,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,64*
€ 167,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 123,97*
€ 147,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
461100S102
ab € 94,03*
Ähnlich
meineWunschleuchte
461100S101
ab € 92,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.