Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm
Artikel-Nr.:
     1609-4124LM131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     4124LM131
EAN/GTIN:
     4260688158387
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe

LED Stehlampe in Weiß matt, Spot schwenkbar, Höhe 151cm

Der minimalistische Einrichtungstrend wird immer beliebter und sorgt für ein beruhigendes und harmonisches Umfeld.

Durch die klaren Linien und das reduzierte Design der LED Stehleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente.
Der Leuchtenkopf ist beweglich und kann frei nach oben und unten ausgerichtet werden.
Zusätzlich ist er mit einem Schalter zum ein- und ausschalten der Leuchte ausgestattet.

Ob als Leselicht neben dem Sofa oder als dezente Lichtquelle im Flur, die 151 cm hohe Stehleuchte setzt besondere Plätze optimale in Szene.

Die dezente Farbgestaltung in Weiß matt unterstreicht einen schlichten Einrichtungstrend und lässt sich vielseitig mit vorhandenen Einrichtungsstilen kombinieren.

Ganz gleich, welche Art von Stehlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, praktischen Leselampen fürs Arbeitszimmer oder auch nach einer dezenten Lichtquelle zur Flurbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird diese Standlampe in jeder Hinsicht gerecht.

* Inklusive 1 x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
* Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den Schalter der Leuchte kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 151 cm, Breite: 23 cm, Tiefe: 39 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 18 cm – Durchmesser: 6 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,74 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, leds mit stecksockel, standlampe led, LED, Stehlampen, Stehleuchten, Stand-Leuchten, Stand-Lampen, Design-Klassiker, schwenkbare, Spot-Leuchten, Lese-licht, stehende, groß-e, schmal-e, für, hinter, Sofa, Wohnzimmer, Flur-Beleuchtung, Schlafzimmer, Loft, Jugendzimmer, Büro, minimalistisch, dimmbar, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,18*
€ 76,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Luce Design
PTLMBCO
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.