Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm
Artikel-Nr.:
     1609-412700132
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     412700132
EAN/GTIN:
     4017807502732
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte HARRIS mit Holz Metallschirm Schwarz / Gold, Höhe 156cm

Ein harmonisches Gesamtbild und spannende Kontraste schaffen Leuchten mit Naturmaterialien wie Holz!

Im angesagten Material-Mix aus Metall und Naturholz, schafft die Stehleuchte HARRIS eine zeitlose Verbindung zwischen klarer Moderne und absolutem HYGGE-Faktor. Das helle Holz harmoniert hervorragend mit dem Schirm in Schwarz-Gold und schafft eine moderne, warme Atmosphäre.
Gezielte Gemütlichkeit durch eine schnörkellose Beleuchtung!

Zudem kann die Stehleuchte ganz leicht über ein Gelenk in der Höhe verstellt werden.
Die Vintage Leuchte hat eine maximale Höhe von 156 cm und eine Ausladung von maximal 75 cm. Über den Fußschalter wird die große Standleuchte bequem ein-aus geschaltet. Die Leuchte eignet sich für ein Leuchtmittel mit einer E27 Fassung bis maximal 60 Watt, welches nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Ob als Beleuchtung im Wohnzimmer, Esszimmer, Loft oder Geschäftsraum - diese Standleuchte im Industrial Style wird all ihren Ansprüchen gerecht, denn diese ausgefallene Stehleuchte ist mehr als nur Beleuchtung, sondern auch die perfekte Dekoration für ein stylisches Zuhause.

Lassen Sie sich von den glanzvollen Lichtspielen dieser modernen Leuchte begeistern!
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Gold, Holz
Abmessungen:
Höhe: 156 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 75 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 26 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
6,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, reality standleuchte, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Holzlampen, Holzleuchten, mit, aus, Echtholz, Holzbrett, Holzbalken, für, den, ausgefallene, 1, einflammige, Vintage, Industrial, Industriedesign, Style, Rustikale, Küchenlampen, Stecker, Stromkabel, Steckdose, coole, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esszimmerlampen, Schwarz, Gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 135,93*
€ 169,94*
€ 5,95*
ab € 137,01*
€ 170,32*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,02*
€ 197,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
SP1003STEH
ab € 42,97*
Ähnlich
TRIO Leuchten
462100132
ab € 85,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.