Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm
LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm
Artikel-Nr.:
     1609-415LM750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     415LM750
EAN/GTIN:
     4262442798532
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte aus Aluminium Schwarz & Klarglas, Höhe 21cm

Diese LED Außenwandleuchte überzeugt durch ihr Design im modernen Landhausstil und ihre hochwertige Verarbeitung.

Der Korpus der 21cm hohen Außenleuchte ist aus Aluminium in der Farbgebung Schwarz gefertigt und wird durch eine Klarglaskuppel stilvoll ergänzt.
Ausgestattet mit der Schutzklasse IP44 beleuchtet die moderne Wandlaterne zuverlässig die Hauswand im Eingangsbereich oder eignet sich auch zur Terrassenbeleuchtung.

Die Leuchte ist Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per Hand vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).

Die Außenleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird mit einem austauschbaren LED Leuchtmittel mit 4 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 21 cm, Breite: 29 cm, Tiefe: 31 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,98 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, außenwandleuchten led, led außenwandleuchte, LED, Außen-wandleuchte, außen-wandlampe, außen-beleuchtung, außenlicht, haus-wand, außenleuchten, außenlampen, fassadenbeleuchtung, fassadenleuchte-n, hausbeleuchtung, hauseingang, terrassenbeleuchtung, terrassenlampe-n, terrasse, landhaus-stil, schwarz-e
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 173,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 216,52*
€ 257,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 215,55*
€ 256,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 201,60*
€ 239,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 195,16*
€ 232,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 173,34*
€ 206,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
QN-BLACKLMSMITH1
ab € 151,89*
Ähnlich
meineWunschleuchte
483LM250
ab € 209,68*
Ähnlich
meineWunschleuchte
204169LM142
ab € 69,96*
Ähnlich
meineWunschleuchte
FE-NEWLMPORT-S-PBS
ab € 157,00*
Ähnlich
meineWunschleuchte
7354LM750
ab € 76,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.