Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare LED Wandleuchte GEMMA, Chrom, Fernbedienung, Farbwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwenkbare LED Wandleuchte GEMMA, Chrom, Fernbedienung, Farbwechsel
Schwenkbare LED Wandleuchte GEMMA, Chrom, Fernbedienung, Farbwechsel
Schwenkbare LED Wandleuchte GEMMA, Chrom, Fernbedienung, Farbwechsel
Logo Wofi
Artikel-Nr.:
     1609-4228.02.01.6000
Hersteller:
     Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
     4228.02.01.6000
EAN/GTIN:
     4003474317861
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Schwenkbare LED Wandleuchte GEMMA, Chrom, Fernbedienung, Farbwechsel

Wenn Sie auf der Suche nach modernen und außergewöhnlichen Wandleuchten sind, liegen Sie mit dieser Designerlampe genau richtig!
Die LED Wandleuchte aus dem Hause Wofi Leuchten ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Ihr angesagtes schlichtes Design macht sie garantiert zu einem schicken Eyecatcher.

Die Chrom polierte Oberfläche verleiht der Wandlampe eine exklusive Note, welcher durch eine elegante Formgebung harmonisch abgerundet wird. Der mit einer Acrylabdeckung versehene Spot erzeugt ein sehr effektives, aber dennoch angenehmes Licht.
Als besonderes Highlight ist die Wandlampe zusätzlich mit einer RGB-LED für Rot, Blau und Grün ausgestattet. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung können Sie das fest verbaute LED Modul mit 5 Watt nach Bedarf dimmen und die RGB-LED steuern.

Die Design Wandleuchte GEMMA ist jedoch nicht nur optisch ein Genuss, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Der Spot ist über das eingebaute Gelenk dreh- und schwenkbar und lässt sich individuell ausrichten.

So leistet die LED Wandleuchte nicht nur als stylishe Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend neben Ihrem Bett im Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese trendige Wofi Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

* Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Breite: 9 cm, Tiefe: 9 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 350 Lumen = 350 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
An / Aus Schalter:
Nein
Schwenkbarkeit:
Ja – drehbar & schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 4228.02.01.6000, Gemma, Wofi Leuchten, Wandleuchte Wandlampe, Wandleuchten, Wandlampen, schwenkbare Wandleuchte, schwenkbare Wandleuchten, schwenkbare Wandlampe, schwenkbare Wandlampen, LED Wandleuchte, LED Wandlampe, Wofi Wandleuchten, Wofi Wandlampen, Wofi, Wohnraumleuchten, Wandspot, Wandspots, LED Wandspot, Wandspot LED, Wandspots LED, LED Wandspots, Wandleuchte schwenkbar, Wandleuchten schwenkbar, Wandlampe schwenkbar, Wandlampen schwenkbar, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerbeleuchtung, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Schlafzimmerlampe, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerbeleuchtung, Serie 228
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
4228.02.01.6000-2
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.