Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-450LM300
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     450LM300
EAN/GTIN:
     4262382960464
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
leds mit schraubsockel

Klassische LED Außenstehleuchte aus Aluminium, Höhe 130cm, Weiß

Diese Außenstehleuchte überzeugt durch ihr klassisches zeitloses Design und ihre praktische Verwendung.

Der Korpus der Außenleuchte besteht aus silberfarbigem Aluminium und der Lampenschirm aus weißem Kunststoff. Die Stehleuchte verfügt über zwei Aufstell-Möglichkeiten, mit dem Betonstandfuß oder mit dem beigefügtem Erdspieß. Durch die 5 Meter lange Zuleitung haben sie große Freiheit in der Platzwahl der Außenleuchte und könne sie auf Ihrer Terrasse, auf ihrem Balkon oder in Ihrem Garten platzieren.

Durch ihr zeitloses Design ist die klassische Bodenleuchte immer angesagt und passt sich gut an jeden Einrichtungsstil an.

Die Außenleuchte hat die Schutzklasse IP44 und wird mit einem E27 LED Leuchtmittel mit 8,5 Watt und 806 Lumen in warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Aluminium
Farbe:
Weiß - Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 130 cm, Durchmesser: 27,5 cm
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 8,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation
Bewegungsmelder:
Nein
An / Aus Schalter:
AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: außen-stehleuchte, außen-stehlampe, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, garten-beleuchtung, Balkon, outdoor, außenbeleuchtung, mit, schirm, weiß, strom, klein-e, standleuchte, für, draußen, kunststoff, beleuchten, balkonlampe, balkonleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 264,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 321,75*
€ 382,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,62*
€ 369,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 298,47*
€ 355,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 294,81*
€ 350,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 264,80*
€ 315,11
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
407360LM142
ab € 90,06*
Ähnlich
meineWunschleuchte
411060LM142
ab € 65,67*
Ähnlich
meineWunschleuchte
404160LM124
ab € 111,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.