| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-4526.02.01.6000 Herst.-Nr.: 4526.02.01.6000 EAN/GTIN: 4003474316031 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2-flammige LED Wandleuchte SAGA, Chromfarbig, 3-Stufen-Touchschalter Wenn Sie auf der Suche nach modernen Wandleuchten sind, liegen Sie mit dieser Designerlampe genau richtig! Die 2-flammige LED Wandleuchte aus dem Hause Wofi Leuchten ist ein besonders schönes Accessoire für Ihren Wohnraum. Die weißen Leuchtkörper der Wandlampe sorgen für eine sanfte sowie gleichmäßige Lichtverteilung. Die zeitlose Form wird von den chromfarbenen Metallrahmen hervorragend abgerundet und unterstreicht ihren exklusiven Touch. Das klare Design macht diese Designer Wandleuchte garantiert zu einem schicken Eyecatcher. Trotz ihres schlichten Designs fällt die Wandleuchte SAGA, die eine Größe von 35,5 x 30 cm hat, sofort ins Auge. Diese wird durch zwei fest eingebaute LED Module mit je 8 Watt und 640 Lumen optimal unterstützt. So leistet die LED Wandleuchte, die Sie bequem über den 3-Stufen-Touchschalter an der Leuchte bedienen können, nicht nur als stylishe Wohnzimmerlampe zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus hervorragend als Flurleuchte oder in Treppenaufgängen als besondere Wohnraumleuchte. Ganz gleich, welche Art von Wandlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese trendige Wofi Wandleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. * Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED Lampen Auch zu finden unter: Wandleuchte LED, Wandlampe LED, Wandleuchten Design, Wandleuchte Design, LED Beleuchtung, LED Lampen, LED Leuchten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 35,5 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 7,1 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (2 x 8 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 640 Lumen = 1280 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Touch Dimmer | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte, 4526.02.01.6000, Wofi Leuchten, Wandleuchte, Wandlampe, Wandleuchte LED, LED Wandleuchte, Wandlampe LED, LED Wandlampe, Designerlampen, Wandleuchten Design, Wandleuchte Design, Wandleuchten, Wandlampen, Wandleuchten LED, LED Wandleuchten, Wandlampen LED, LED Wandlampen, Designer Wandleuchten, Designer Wandleuchte, Wandleuchte Chrom, Wandlampe Chrom, Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchte, Flurleuchte, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Dielenbeleuchtung, Flurwandleuchte, Flurwandleuchten, Flurwandlampe, Flurwandlampen, Dielenleuchte, Dielenleuchten, Dielenlampe, Dielenlampen, Dielenwandleuchte, Dielenwandleuchten, Dielenwandlampe, Dielenwandlampen, Wofi Wandleuchten, Wofi Wandlampen, Wofi-Leuchten, Wofi, Saga, Serie 526 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |