Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm
Artikel-Nr.:
     1609-454910165
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     454910165
EAN/GTIN:
     4017807627428
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Dimmbare LED Stehleuchte CELESTE 2-farbig mit Glasschirm, Höhe 160cm

Die LED Stehleuchte CELESTE aus dem Hause Trio Leuchten vereint modernes Design und den Materialmix aus 2-farbigem Metall und Glas.

Der Korpus der 160cm hohen Stehlampe besteht aus schwarzem und Coffeefarbigem Metall und wird durch den flachen Lampenschirm aus weißem Glas abgerundet.

Über die Sensortaste am Leuchtenstab lässt sich die Leuchte ein-und ausschalten und in 3 Stufen dimmen, so dass Sie ihre ganz eigene Wohlfühlbeleuchtung einstellen können.
Zusätzlich ist die moderne Standleuchte mit einer Memoryfunktion ausgestattet, die die zuletzt angewählte Lichteinstellung speichert und bei erneutem Einschalten wiederverwendet.

Durch ihre Ästhetik und Funktionalität ist die CELESTE die perfekte Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

*LED fest verbaut 15 Watt, 1750 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
Weitere Informationen:
Features:
Memory Funktion
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Braun, Weiß
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Durchmesser: 33 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 25 cm
Kabellänge:
1,8 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 15 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1750 Lumen = 1750 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, led, stehlampen, stehleuchten, standleuchten, standlampen, stehende, mit, glasschirm, lampenschirm, moderne, runde, designer, schöne, dimmbare, dimmer, schwarze, wohnzimmerlmpen, ecke, hinter, sofa, schlafzimmer, esszimmer, flur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,26*
€ 180,12*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 200,49*
€ 248,74*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,33*
€ 288,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,49*
€ 238,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
420910107
ab € 98,03*
Ähnlich
TRIO Leuchten
441210305
ab € 124,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
421210107
ab € 193,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R41031507
ab € 109,04*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40497
ab € 122,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.