Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech
2er Set Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech
2er Set Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech
2er Set Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech
Logo Globo
Artikel-Nr.:
     1609-48324-Set
Hersteller:
     Globo
Herst.-Nr.:
     48324-Set
EAN/GTIN:
     4260449587074
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
deckenanbauleuchte

2er Set Deckenleuchte EDISON mit Holzrahmen, 27x27 cm, Abdeckung Glas, Lochblech

Auf der Suche nach ausgefallenen Deckenlampen fällt dieses schicke 2er Set Deckenleuchten aus dem Hause Globo Lighting sofort ins Auge. Mit ihrem extravaganten und gleichzeitig dekorativen Design werden sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das besondere an dieser beiden 27x27 cm großen Deckenleuchten ist der "mehrschichtige", dunkle Holzrahmen, der ihnen ihren unverkennbaren Charakter verleiht. Die satinierte Glasabdeckung ist mit einem klaren Rand versehen und sorgt für ein angenehm blendfreies Licht. Zwischen Holz und Glas ist zusätzlich ein dekoratives Lochblech eingearbeitet. Beim Einschalten der Deckenlampen sorgt dieses für interessante Lichtspiele und kleine Lichtpunkte an der Decke.

So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als moderne Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampen im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampen in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen werden die Deckenleuchten EDISON in jeder Hinsicht gerecht.

Jede Deckenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und kann mit Leuchtmitteln (ILLU) bis max. 60 Watt bestückt werden. Da die Glasabdeckung nicht allzu viel Spielraum gewährt, sollte bei der Wahl des Leuchtmittels darauf geachtet werden, dass dieses einen nicht zu großen Durchmesser hat. Bei Bedarf und Einsatz von geeigneten, dimmbaren Leuchtmitteln sowie Einbau eines Wanddimmers können Sie diese Deckenleuchten über Ihre Hausinstallation dimmen und so zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.

Auch zu finden unter: Deckenleuchte, Wohnzimmerlampe, Flurlampen, Deckenleuchten Flur, Deckenleuchten Holz, Globo Deckenleuchten
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Glas
Farbe:
Braun - Weiß satiniert
Abmessungen:
Höhe: 8,5 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 27 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: 48324, Globo, Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenleuchte, Deckenlampe, Deckenleuchte Holz, Deckenleuchten Holz, Deckenbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Deckenleuchten Wohnzimmer, Deckenleuchte Wohnzimmer, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Deckenleuchte Schlafzimmer, Deckenleuchten design, Design Deckenleuchte, Design Deckenleuchten, moderne Deckenleuchten, Deckenleuchte modern, Deckenleuchten modern, moderne Deckenlampen, moderne Deckenleuchte, Deckenlampe modern, Deckenlampen modern, Deckenleuchte design, Deckenlampen design, Deckenlampe design, Design Deckenlampen, Design Deckenlampe, Wohnraumleuchten, Lampen Decke, Deckenlicht, schöne Deckenlampen, Wohnzimmer Deckenleuchten, Deckenleuchten Schlafzimmer, Schlafzimmer Deckenlampe, Schlafzimmer Deckenleuchte, Deckenbeleuchtung Wohnzimmer, Deckenlampen Schlafzimmer, Wohnzimmerlampe Decke, Wohnzimmerlampen Decke, Globo Lighting, Globo-Lighting, Globo Leuchten, Edison, 48324-Set, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,68*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 53,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,23*
€ 83,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,40*
€ 81,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 65,88*
€ 78,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,55*
€ 75,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
48324
ab € 27,09*
Ähnlich
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.