Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm
Artikel-Nr.:
     1609-496LM750
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     496LM750
EAN/GTIN:
     4260768179134
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte

LED Außenwandleuchte Aluminium Schwarz mit Glaskugel, Höhe 44cm

Diese LED Außenwandleuchte passt sich durch das elegante Design fast jedem Bereich an und ist daher die ideale Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, die Terrasse oder auch als Fassadenbeleuchtung.

Gefertigt ist diese Außenwandleuchte aus klarem Acrylglas und schwarzem Aluminium. Je nach Leuchtmittel erhalten Sie hier eine sehr schöne Gartenbeleuchtung oder Terrassenbeleuchtung.

Die Außenwandleuchte hat eine Höhe von ca. 44 cm und ist leicht anzubringen.

Die Leuchte ist Handmade in EU. Alle Produktionsabschnitte werden per HAND vollzogen (Kokillenguss). Im Unterschied zum Druckguss besteht der Kokillenguss aus der fast doppelten Wandstärke. Dies sorgt für eine besonders hohe Stabilität und langlebigen Korrosionsschutz (auch in Gebieten, die sich in Meernähe befinden).

*inklusive 1x E27 Filament LED, 7 Watt, 806 Lumen in warmweiß

Das Leuchtmittel ist in 3 Stufen über Schalter dimmbar.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 44 cm, Breite: 25 cm, Tiefe: 34 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP23 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,55 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, außenwandleuchte e27, LED, außen-wandlampen, außen-wandleuchten, außenlampe-n, außen-leuchten, wegbeleuchtung, terrassen-beleuchtung, terrassenlampe-n, terrassenleuchte-n, gartenbeleuchtung, garten-lampen, hausbeleuchtung, fassaden-beleuchtung, laternen, für, draußen, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 157,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,35*
€ 234,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 196,66*
€ 234,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 185,37*
€ 220,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 178,05*
€ 211,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 157,51*
€ 187,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7310LM750
ab € 43,04*
Ähnlich
meineWunschleuchte
201760LM124
ab € 30,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.