Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W
2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W
2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W
2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W
2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W
Artikel-Nr.:
     1609-5000.299-2
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.299-2
EAN/GTIN:
     4260380826140
Suchbegriffe:
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Sensor Außenleuchte
Sensorleuchte
Außen-Wandleuchte

2er-Set Rostfreie Außenwandleuchte mit 7m/100° Bewegungsmelder, E27 60W

2er-Set Alicante Ranex Außenwandleuchte mit Bewegungsmelder

Diese Wandleuchte aus rostfreiem Edelstahl macht mit ihrem schlichten und edlen Design an jeder Wand eine gute Figur.

Die Wandleuchte ist hochwertig und dazu vielseitig einsetzbar.

Durch den integrierten Bewegungsmelder schaltet sich das Licht automatisch bei Eintreten in den Erfassungsbereich ein.

Technische Daten:

* Material: Rostfreier Edelstahl/ Glas/ Kunststoff
* Schutzklasse: IP44
* Lampenfassung: E27
* Lichtdauer und Tageslichtniveau einstellbar
* Leuchtmittel exklusive
* Max.: 60 Watt
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 10,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Ja - Erfassung 100 ° / Reichweite 7 m
Leuchtzeit bei Resonanz:
von 5 Sekunden bis 5 Minuten einstellbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
1,08 kg
Weitere Suchbegriffe: Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder e27, außenleuchte mit bewegungsmelder, außenleuchte mit bewegungsmelder solar, 5000.299, Außenwandleuchten, Außenwandlampen, Außenwandbeleuchtung, Außenbeleuchtung, Außenlampen, Gartenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampen, Bewegungserfassung, Bewegungsgesteuerte, Bewegungssensoren, Erfassungsbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,35*
€ 63,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,06*
€ 61,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,01*
€ 57,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,76*
€ 54,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,68*
€ 46,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RANEX
10.010.26
ab € 19,98*
Ähnlich
RANEX
5000.331-2
ab € 38,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.