Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kg
2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kg
2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kg
2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kg
Artikel-Nr.:
     1609-5000.461-2
Hersteller:
     RANEX
Herst.-Nr.:
     5000.461-2
EAN/GTIN:
     4260449580488
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

2er-Set LED Bodeneinbaustrahler, rund, belastbar bis zu 800 kg

Dieses 2er-Set LED Bodeneinbaustrahler macht nicht nur eine gute Figur im Garten, vor dem Haus etc., sondern ist auch dank seiner eingebauten LEDs sehr sparsam.
Des Weiteren ist der Bodeneinbaustrahler ein sehr hochwertiger Artikel und lässt sich ohne großen Aufwand montieren.
Der Artikel ist IP65 geschützt und bis zu 800 kg belastbar.

* Max. 230 V
* Schutzklasse: IP65
* Bis zu max. 800 kg belastbar
* 3.000 Kelvin (warm weiß)
* inkl. LED Leuchtmittel
* Max. 20.000 Stunden
* 230 Lumen
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 12 cm, Durchmesser: 10,2 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 12 cm – Loch Durchmesser: 9,2 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 3 Watt)
Lichtstärke:
1 x 230 Lumen = 230 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65
Gewicht:
0,6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,16*
€ 52,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,77*
€ 50,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,16*
€ 47,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,85*
€ 46,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,45*
€ 44,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7608-000-2
ab € 60,16*
Ähnlich
Konstsmide
7606-000-2
ab € 55,56*
Ähnlich
RANEX
5000.459-2
ab € 34,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.