| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-5000.468 Herst.-Nr.: 5000.468 EAN/GTIN: 8711387096532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Außenwandleuchte IP54, Aluminium grau, inkl. SMD-LED 3W / 210 Lumen Mit 210 Lumen ist die aus Aluminium LED-Außenwandleuchte in jeden Außenbereich geeignet dank IP54. 3 Watt LED-Leuchtmittel ist enthalten Mit dieser modern designten LED-Wandleuchte setzen Sie Akzente. Mit einer Schutzart von IP54 können Sie das Aluminium graue Downlight überall im Außenbereich platzieren. Mit ihrem nach unten gerichteten Licht sorgt die Wandleuchte PREBEN für eine angenehme und dennoch helle Beleuchtung. Diese LED-Außenwandleuchte wird inklusive eines festeingebautem SMD LED-Leuchtmittels 3W warmweiß mit 210 Lumen Leuchtkraft geliefert. * LED Wandleuchte für Außen * Aluminium grau * SMD LED 3W (inklusive) * 210 Lumen / 3000 Kelvin * 230 V * IP54 * nicht dimmbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff, Aluminium | Farbe: | Grau matt | Abmessungen: | Höhe: 10,8 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 11,2 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 3 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 210 Lumen = 210 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,56 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außenwandleuchte ip54, led außenwandleuchte, anbauleuchte 3000k, 5000.468, LED-Außenwandleuchte, Wandleuchte, LED-Wandleuchte, LED, Eingangsbereich, Downlight, LED-Downlight, Außenleuchte, Leuchte, Licht, Wand, Außen, Garten, IP54, Außenwandlampe, LED-Außenwandlampe, Wandlampe, LED-Wandlampe, Eingangsbeleuchtung, Außenwand, Außenbeleuchtung, Terrasse, Terrassenbeleuchtung, Balkon, Balkonbeleuchtung, SMD-LED, SMD LED, SMD |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |