| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-501100S101 Herst.-Nr.: 501100S101 EAN/GTIN: 4260529930486 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Klassische LED Tischleuchte Silber mit Stoffschirm weiß, Höhe 32cm Diese klassisch designte LED Tischleuchte verwöhnt ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht. Der weiße Stoffschirm hat einen Durchmesser von 20cm, der Leuchtenkorpus in Silber matt komplettiert das zeitlos moderne Erscheinungsbild der 32cm hohen Tischlampe, die im Wohnzimmer auf der Fensterbank, dem Sideboard oder im Schlafzimmer als Nachttischlampe ihren Einsatzbereich findet. Die Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Die Leuchte wird mit einer stufenweise dimmbaren E14 Filament LED mit 4,5 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel ist mit mit Switch Dimmer Funktion - über den Schnurschalter kann das Leuchtmittel durch mehrmaligen Schalten kurz hintereinander in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet, sowie ein-und ausgeschaltet werden, so dass sie für eine individuelle Beleuchtung sorgen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Weiß matt - Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 32 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 13,5 cm – Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,715 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nach-tischlampe, Nachttisch-lampe, Nacht-tischleuchte, mit, stoff-schirm, Lampenschirm, weiß, dimmbar-e, klein-e, design-klassiker, Fensterlampe, fensterleuchten:für, die, fensterbank, schlafzimmer-lampen, wohnzimmer-lampen, sideboard, kommoden |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |