Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm
Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm
Design Tischleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Glaskugel Weiß
Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm
Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm
Design Tischleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Glaskugel Weiß
Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm
Design Tischleuchte PURE in Messing matt mit Lampenschirm Glaskugel Weiß
Artikel-Nr.:
     1609-502000108
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     502000108
EAN/GTIN:
     4017807436075
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte PURE in Messing matt mit Glaskugel Opal Weiß, Höhe 52cm

Simpel und absolut stylish!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Tischleuchte PURE aus dem Hause Trio Leuchten liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Kommoden, Nachttische und Sideboards perfekt in Szene.

Mit ihrem angesagten Retro Design wird sie schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum.

Das puristisch-minimalistische Design der PURE ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing matt und einem weißen Opalglas.

Diese Tischlampe mit einer Höhe von 52cm und einer Ausladung von 24,2cm überzeugt mit klarem Design. Der Korpus in Messing matt bietet dem Lampenschirm aus weißem Glas eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack.
Die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum.

So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Tischleuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich welche Art von Tischlampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen sind, nach modernen Flurlampen oder nach besonderen Wohnraumleuchten im Retro Stil, all diesen Ansprüchen wird die Trio Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Die Kugellampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und ist für Leuchtmittel bis max. 28 Watt geeignet (nicht enthalten)
Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen.

Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchte, Innenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing matt - Weiß Opal
Abmessungen:
Höhe: 52 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 24,2 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe e14, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe trio, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Tisch, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, und, Messing, Opalglas, Opal, Milchglas, bauhausstil
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 30,21*
€ 41,32*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,44*
€ 42,10*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 31,45*
€ 43,62*
1
€ 5,95*
ab € 39,74*
€ 53,98*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.