| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-502000142 Herst.-Nr.: 502000142 EAN/GTIN: 4017807432992 |
| |
|
| | |
| Design Tischleuchte PURE in Anthrazit mit Lampenschirm Glaskugel Rauchfarbig Simpel und absolut stylish! Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Tischleuchte PURE aus dem Hause Trio Leuchten liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verpassen. Mit ihrem angesagten Retro Design setzt die Kugellampe Kommoden, Nachttische und Sideboards perfekt in Szene und wird schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Das puristisch-minimalistische Design der PURE ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Anthrazit Grau und einem rauchfarbigen Glas. Die Tischlampe mit einer Höhe von 52cm und einer Ausladung von 24,2cm überzeugt mit klarem Design. Der Korpus bietet dem Lampenschirm aus Glas eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Leuchte zum Blickfang in jedem Raum. So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, die in Form einer auffälligen Leuchte für zusätzliches Licht und moderne Wohnlichkeit sorgt, als zeitgemäße Flurlampe zur Beleuchtung von Fluren und Dielen oder als exklusive Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich welche Art von Tischlampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach zeitgemäßen Wohnzimmerlampen, nach modernen Flurlampen oder besonderen Wohnraumleuchten im Retro Stil sind, all diesen Ansprüchen wird die Trio Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die E14-Fassung kann mit einem Leuchtmittel bestückt werden, das eine Leistung von 28W nicht überschreitet. Da man einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat und dieses nicht von einem Leuchtenschirm verdeckt wird, empfehlen wir ein Filament Leuchtmittel zu verwenden. Dies lässt es harmonisch erscheinen und vervollständigt das Gesamtbild der schicken Leuchte Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen. Auch zu finden unter: Glasschirm, Wohnraumleuchte, Innenbeleuchtung Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Anthrazit matt - Grau | Abmessungen: | Höhe: 52 cm, Breite: 18 cm, Tiefe: 24,2 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 16 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 28 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,015 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischleuchten, Nachttischlampen, Tischlampen, Tischleuchten, Lampen, Leuchten, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Tisch, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Industrie, Look, Stil, Innen, und, Anthrazit, Grau, Rauchglas |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 27,23* | € 37,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,09* | € 37,67* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 28,18* | € 39,08* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 28,34* | € 39,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 28,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|