| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-502100130 Herst.-Nr.: 502100130 EAN/GTIN: 4017807473476 |
| |
|
| | |
| Schlichte Tischleuchte ELMAU mit beigem Stoffschirm & Leuchtenfuß Holz Metall Zeitlose Stoffschirm Tischleuchte ELMAU aus dem Hause TRIO Leuchten Naturmaterialien, wie Holz und Stoff, wirken einladend und kreieren eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Dank des eleganten Designs aus Naturholz und beigem Stoff ist diese Innenlampe schon im Hellen ein wahrer Hingucker. Die Tischleuchte hat eine Höhe von 40cm und dient nicht nur als Ergänzungslicht, sondern als Dekorationsobjekt. Die Tischleuchte ist jedoch nicht nur optisch attraktiv, sondern überzeugt auch durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Die Leuchten der Serie ELMAU bringen einen gemütlichen Charme und eine angenehme Lichtstimmung in Ihr Zuhause. Ob im Flur, Wohn-, oder Schlafzimmer, die Leuchte bietet vielseitige Anwendungsbereiche. Ob als stylishe Tischlampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäße Nachttischlampe, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Ganz gleich, welche Art von Innenlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Flurleuchten, Schlafzimmerlampen, Loftlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese universell einsetzbare Tischleuchte wird all Ihren Ansprüchen gewiss gerecht! * Geeignet für 1 x E14 Leuchtmittel mit max. 40 Watt (nicht enthalten) Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Textil / Stoff, Metall | Farbe: | Beige, Holz - Silber antik | Abmessungen: | Höhe: 40 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 17,5 cm – Durchmesser: 18 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,905 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischbeleuchtung, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischlampen, Nachtischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischleuchten, Stofflampen, Stoffleuchten, Lampenschirm, Schirmlampen, Stoffschirm, Textilschirm, Lampen, Leuchten, aus, Holz, Stoff, Textil, Galeriebeleuchtung, Flurbeleuchtung, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, fürs, für, Tisch, Nachttisch, Fensterbank, den, Flur, Jugendzimmer, coole, schöne, mit, Schnurschalter, skandinavische, skandi, skandinavisch, skandinavisches, skandinavischer, Design, Landhaus, Stil, Landhausstil, Landhausleuchten, Silber, matt, Beige, Naturholz, Naturmaterialien, minimalistisch, einflammig, ein, 1, flammig |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 24,80* | € 34,03* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,75* | € 34,42* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,04* | € 35,03* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,34* | € 36,57* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 32,80* | € 44,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|