Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm
Artikel-Nr.:
     1609-50280
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50280
EAN/GTIN:
     4001133502801
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 20cm

Geben Sie besonderen Leuchten einen besonderen Platz! - Zeitlos schöne Lichtinspiration verspricht diese auffällige Tischlampe aus dem Hause Honsel Leuchten.

Die Retro Kugellampe hat einen Durchmesser von 20 cm und ist aus rauchfarbenem Glas gefertigt. Besonders harmonisch sind der schwarze Sockel und die messingfarbene Fassung, welche der Tischlampe ihr besonderes, stilvolles Erscheinungsbild verleihen und für eine ganz besondere Lichtatmosphäre sorgen. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Tischlampe komfortabel bedienen.

So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als zeitgemäße Flurlampe zur oder als ausgefallene Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich welche Art von Tischlampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, modernen Flurlampen oder sonstigen Industrial Style Wohnraumleuchten sind, die Tischleuchte DINI wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Da man durch den Rauchglas Lampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein dekoratives Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild dieser schicken Tischleuchte vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Schwarz, Transparent - Messing
Abmessungen:
Durchmesser: 20 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, Kugellampen, Kugelleuchten, rund, kleine, moderne, offene, mit, fürs, aus, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Industriedesign, Industrial, Designlampen, Designerlampen, ausgefallene, stylishe, schöne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Loft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,71*
€ 50,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,48*
€ 49,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,13*
€ 47,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,52*
€ 39,89
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890009
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.