| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-50282 Herst.-Nr.: 50282 EAN/GTIN: 4001133502825 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kleine Tischlampe DINI Rauchglas Schwarz mit Messing - Kugel Ø 25cm Geben Sie besonderen Leuchten einen besonderen Platz! - Zeitlos schöne Lichtinspiration verspricht diese auffällige Tischlampe aus dem Hause Honsel Leuchten. Die Retro Kugellampe hat einen Durchmesser von 25 cm und ist aus rauchfarbenem Glas gefertigt. Besonders harmonisch sind der schwarze Sockel und die messingfarbene Fassung, welche der Tischlampe ihr besonderes, stilvolles Erscheinungsbild verleihen und für eine ganz besondere Lichtatmosphäre sorgen. Über einen Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Tischlampe komfortabel bedienen. So einzigartig wie das Licht dieser Design Tischlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als dekorative Wohnzimmerlampe, als zeitgemäße Flurlampe zur oder als ausgefallene Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich welche Art von Tischlampen Sie benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, modernen Flurlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, die Tischleuchte DINI wird Ihrem persönlichen Anspruch in jeder Hinsicht gerecht. Die Tischlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet. Da man durch den Rauchglas Lampenschirm einen direkten Einblick auf das Leuchtmittel hat, empfiehlt sich hier ein dekoratives Filament Leuchtmittel, welches das Gesamtbild dieser schicken Tischleuchte vervollständigt und sie garantiert zum neuen Eyecatcher in Ihrem Zuhause macht. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas | Farbe: | Schwarz, Transparent - Messing | Abmessungen: | Durchmesser: 25 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, e27 sockel, bürolampe fischer honsel, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Tischbeleuchtung, Lampenschirm, Glasschirm, Rauchglas, Glasleuchten, Glaslampen, Glaskugel, Kugellampen, Kugelleuchten, rund, kleine, moderne, offene, mit, fürs, aus, Vintage, Retro, Stil, Style, Look, Designlampen, Designerlampen, ausgefallene, stylishe, schöne, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Diele, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Galeriebeleuchtung, Loft |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |