Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm
Artikel-Nr.:
     1609-503100144
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     503100144
EAN/GTIN:
     4017807567793
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ROSS Rahmen Metall mit Stoffschirm Beige, Höhe 22cm

Die Tischleuchte ROSS aus dem Hause Trio Leuchten überzeugt mit ihrem Lampenschirm in Naturfarbe im Landhaus Stil.

Der quadratische Metallrahmen in Schwarz und der Lampenschirm in Beige bilden einen reizvollen Kontrast und schaffen besonders im Schlafzimmer oder Wohnzimmer eine gemütliche Atmosphäre.

Die Tischleuchte mit einer Höhe von 22cm, einer Breite und Tiefe von je 14cm beschränkt sich auf die wichtigste Funktion einer Lampe: Für gute Beleuchtung zu sorgen und zu einem angenehmen Ambiente beizutragen.

Über einen Schnurschalter kann die Leuchte bequem ein- und ausgeschaltet werden.

Die E27 Fassung kann ein Leuchtmittel bis 25 Watt aufnehmen (nicht enthalten). Bei Verwendung eines Leuchtmittels mit Switch Dimmer (3 Stufen Dimmer) können Sie die moderne Tischleuchte über den Schnurschalter stufenweise dimmen und so für eine ganz individuelle Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Material:
Textil / Stoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Beige
Abmessungen:
Höhe: 22 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 16,5 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,75 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, kleine, schöne, mit, schnurschalter, beige, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen, büro, sideboard, kommode, runde, für, die, Fensterbank, fensterbeleuchtung, fensterlampe, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, modern, klassisch, stofflampe, lampenfassung, e27, landhaus, stil, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 27,60*
1
€ 5,95*
ab € 21,52*
€ 30,72*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 54,19*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
505200177
ab € 28,25*
Ähnlich
TRIO Leuchten
514300230
ab € 57,09*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50496
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.