| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-50432 Herst.-Nr.: 50432 EAN/GTIN: 4003694504324 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schreibtischlampe BRIGHT Silber LED dimmbar - Tageslichtlampe Büro Die Schreibtischlampe BRIGHT ist eine multifunktionelle LED Leuchte aus dem Hause Honsel Leuchten, die durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugt. Mit ihrer eleganten Metalloberfläche in Silber ist sie nicht nur ein stylishes Accessoire auf Ihrem Schreibtisch, sondern erweist sich obendrein als echtes Multitalent und passt sich mit einer Höhe von bis zu 79 cm an jede Umgebung perfekt an. Der Leuchtenkopf lässt sich durch ein eingebautes Gelenk verstellen, so dass Sie das Licht bequem dorthin lenken können, wo Sie es am meisten benötigen. Der eingebaute USB Anschluss, die Möglichkeit des 5-stufigen Dimmens über den Sensordimmer sowie des ebenfalls 5-stufigen Farbtemperaturwechsels von 3000 Kelvin Warmweiß bis 6500 Kelvin Tageslichtweiß unterstützen ein angenehmes Arbeiten. Die gleichmäßige Lichtverteilung des 9 Watt starken, fest verbauten LED Moduls reduziert übermäßiges Blenden sowie Augenschmerzen und hilft somit konzentriert tätig zu sein! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Metall | Farbe: | Silber | Abmessungen: | Höhe: 79 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 37 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,26 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, tageslichtlampen, arbeitsplatzlampen led, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Schreibtischbeleuchtung, Tageslichtleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Bürobeleuchtung, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzbeleuchtung, Bildschirmarbeitsplatz, Metall, Silber, schwenkbare, dimmbar, helle, Helligkeit, Tageslichtweiß, große, moderne, Designer, für, mit, am, Licht, optimale, Arbeitszimmer, USB, Anschluss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 64,33* | € 82,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 104,72* | € 131,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,89* | € 163,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|