Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm
Artikel-Nr.:
     1609-504900104
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     504900104
EAN/GTIN:
     4017807522570
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Schreibtischleuchte PERRY mit Flexarm in Altmessing, Höhe 46cm

Ob als Leselampe auf dem Schreibtisch oder als Akzentlicht auf der Kommode und der Fensterbank – Tischleuchte PERRY überzeugt!

Durch die klare Linie und das reduzierte, schlanke Design der Tischleuchte tritt das Licht in den Fokus und spendet stimmungsvolle Lichtakzente.

Mit dem verstellbaren Flexarm können Sie Platz sparen und die Leuchte für kleine sowie große Tische verwenden. Die edle Farbgestaltung in Altmessing setzt gekonnt Akzente und lässt sich vielseitig mit vorhandene Einrichtungsstilen kombinieren.

Über einen Schnurschalter lässt sich die 46cm hohe Tischlampe bequem Ein & Aus schalten.

Ausgestattet ist die Tischlampe mit einer E27 Fassung und für Leuchtmittel bis max. 10 Watt geeignet, dies ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ganz gleich, welche Art von Tischleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Schreibtischlampen für Ihr Arbeitszimmer oder auch nach einer Nachttischlampe fürs Schlafzimmer oder einer Leselampe zur Flurbeleuchtung sind, all diesen Ansprüchen wird diese Tischlampe in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Altmessing
Abmessungen:
Höhe: 46 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 28 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 8,5 cm – Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 10 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,825 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, trio schreibtischleuchten e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Leselampe, Leseleuchte, schreibtischleuchte, zum, lesen, lese, mit, flexarm, flexibel, modern, moderne, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, nachtischleuchten, für, die, fensterbank, Retro, schöne, coole, schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, büro, esszimmer, jugendzimmer, Altmessing, Messing, Gold, Tischbeleuchtung, Leselicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 39,01*
€ 53,86*
€ 5,95*
ab € 40,39*
€ 55,38*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
579790104
ab € 31,96*
Ähnlich
TRIO Leuchten
523310108
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.