| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-504LM93 Herst.-Nr.: 504LM93 EAN/GTIN: 4262382964769 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Tischlampe mit Lampenschirm Samt Rosa - innen Gold Ø 13cm Garantiert immer ein Blickfang! Diese Tischlampe erscheint im modernen und auffälligen Design und zieht damit alle Blicke auf sich. Ob als Nachttischleuchte im Schlafzimmer, auf der Kommode oder auf dem Beistelltisch im Wohnzimmer, die Tischlampe setzt in jeder Umgebung dekorative Akzente. Gleichzeitig wird über den Samt Lampenschirm mit einem Durchmesser von 13 cm ein warmes und sanftes Licht abgegeben, das für eine angenehme Lichtstimmung sorgt. Die 34 cm hohe Tischlampe ist mit einem Schnurschalter ausgestattet, wodurch sie sich komfortabel bedienen lässt. Die Kombination aus feinem, goldfarbenem Metall und dem Stoffschirm in Rosé, der von innen ebenfalls in goldfarben gehalten ist, sorgt für ein modernes Erscheinungsbild. Ganz gleich, mit welcher Art von Tischlampen Sie Ihren Wohnraum verschönern möchten, ob Sie auf der Suche nach auffälligen Wohnzimmerlampen und Flurlampen sind, nach schönen Retro Nachttischlampen oder sonstigen trendigen Wohnraumleuchten, diese angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 4,9 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert. Das Leuchtmittel ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über den Schnurschalter der Leuchte in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Metall, Samt | Farbe: | Rosa - Gold | Abmessungen: | Höhe: 34 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,46 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Nacht-tischlampen, Tischleuchte-n, Lampen-schirm, Stoff-schirm, mit, für-s, rund-e, dimmbar-e, Stofflampe-n, Samt-stoffe, gold, rosa, rose, ausgefallene, schöne, LED, Design-klassiker, Retro, Vintage, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Flurlampen, Flur-beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |