Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro
Artikel-Nr.:
     1609-504S33
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     504S33
EAN/GTIN:
     4260768177840
Suchbegriffe:
Tageslichtlampen
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe

Schreibtischlampen 2er SET Grau LED dimmbar - Tageslichtlampen Büro

2er SET multifunktionelle Schreibtischlampen, die durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten überzeugen.

Mit ihrer eleganten, eisenfarbenen Metalloberfläche sind die beiden Schreibtischlampen nicht nur ein stylishes Accessoire auf jedem Schreibtisch, sondern erweisen sich obendrein als echte Multitalente und passen sich mit einer Höhe von jeweils bis zu 79 cm an jede Umgebung perfekt an.

Der Leuchtenkopf lässt sich durch ein eingebautes Gelenk verstellen, so dass Sie das Licht bequem dorthin lenken können, wo Sie es am meisten benötigen.

Der eingebaute USB Anschluss, die Möglichkeit des 5-stufigen Dimmens über den Sensordimmer sowie des ebenfalls 5-stufigen Farbtemperaturwechsels von 3000 Kelvin Warmweiß bis 6500 Kelvin Tageslichtweiß unterstützen ein angenehmes Arbeiten.

Die gleichmäßige Lichtverteilung des in jeder Leuchte fest verbauten 9 Watt LED Moduls reduziert übermäßiges Blenden sowie Augenschmerzen und hilft somit konzentriert tätig zu sein!
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Material:
Metall
Farbe:
Grau
Abmessungen:
Höhe: 79 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 37 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1100 Lumen = 1100 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, tageslichtlampen, Schreibtischlampe-n, Schreibtischleuchte-n, Arbeitsleuchte, Schreibtisch-Beleuchtung, Tageslichtlampe-n, Tageslicht-leuchte, Bürolampe-n, Büro-Leuchten, Bürobeleuchtung, Arbeitsplatz-lampe, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzbeleuchtung, dimmbar, für, am, Licht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 188,86*
€ 224,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,25*
€ 221,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 179,31*
€ 213,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 172,04*
€ 204,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,99*
€ 182,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
58S278
ab € 57,42*
Ähnlich
Fischer & Honsel
981S40
ab € 263,34*
Ähnlich
meineWunschleuchte
527290S102
ab € 81,79*
Ähnlich
meineWunschleuchte
527090S-111
ab € 51,61*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R52721S101
ab € 52,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.