Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-50537
Hersteller:
Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
50537
EAN/GTIN:
4003694505376
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte BRIDGE Schwarz / Weiß dimmbar - Höhe 40cm
Tauchen Sie Ihr Zuhause in ein warmes und einladendes Licht! Die LED Tischleuchte BRIDGE verbindet durch ihre ansprechende Form aus geradlinigem, schwarzem Metall und dem geschwungenen, weißen Acrylglas gekonnt eine zeitlose Eleganz mit modernem Design. Ein wahres Highlight in jedem Raum!
Mit einer Höhe von 40,5cm wird die Tischleuchte zu einem auffälligen Blickfang im Raum, sei es im Wohnzimmer, im Flur oder auch im Schlafzimmer.
Das fest verbaute LED Leuchtmittel mit einer Leistung von 7 Watt erzeugt ein gemütliches Warmweiß mit 850 Lumen, das Ihren Raum in ein behagliches Ambiente taucht. Dabei kann die Lichtintensität über den Sensorschalter am Leuchtenkorpus in 3 Stufen eingestellt werden, damit Sie die perfekte Atmosphäre für jede Gelegenheit schaffen können.
Entdecken Sie die perfekte Symbiose aus Stil und Funktion, die diese LED Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel zu bieten hat und bringen Sie Ihre Wohnräume zum Strahlen! Erleben Sie ein neues Niveau an Beleuchtungskomfort und gestalten Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihren Wünschen.
Weitere Informationen:
Material:
Acryl, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 40,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 850 Lumen = 850 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,884 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
schreibtischleuchte 2700k led
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
Nachttischlampen
,
Nachttischleuchten
,
Tischbeleuchtung
,
LED
,
dimmbare
,
ausgefallene
,
schöne
,
dekorative
,
Designer
,
moderne
,
minimalistische
,
schmale
,
schwarze
,
weiß
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Bett
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,99*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,53*
€ 118,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,14*
€ 116,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,70*
€ 112,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,61*
€ 107,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,99*
€ 91,62
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Große schmale LED Tischlampe VIKTOR dimmbar in Schwarz, Höhe 62,5cm
TRIO Leuchten
S956610132
ab € 112,63*
Ähnlich
LED Tischleuchte BLAZE dimmbar per Touch, Lichtfarbe einstellbar, Silber 48cm
TRIO Leuchten
541210205
ab € 46,49*
Ähnlich
LED-Tischleuchte 'Kerala' Holz/Metall schwarz 8W
TRIO Leuchten
541610132
ab € 53,91*
Ähnlich
LED-Tischleuchte 'Sequence' aluminium 20,5W
TRIO Leuchten
541810205
ab € 86,86*
Ähnlich
Tischleuchte, EDGE, LED/9W
TRIO Leuchten
542314
ab € 52,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen