Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß
Artikel-Nr.:
     1609-50555
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     50555
EAN/GTIN:
     4003694505550
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte FORO, Keramikfuß Silber & Lampenschirm Leinen Anthrazit, 53cm groß

Für Menschen, die das Wertige lieben und Schönheit leben!

Diese 53cm große Tischleuchte aus dem Hause Fischer & Honsel erhält durch stilvolle Farben und eine moderne Materialkombination eine besondere Note.

Der halbrunde Lampenfuß ist aus silberfarbener Keramik mit feiner Struktur gefertigt. Der ovale, 34x17cm große Lampenschirm aus anthrazit grauem Leinenstoff mit weißer Innenbeschichtung rundet das angehnehme Design der Tischleuchte harmonisch ab.

Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Über ihren Schnurschalter für Ein/Aus lässt sie sich komfortabel bedienen.

Ob im Wohnraum als dekorative Wohnzimmerlampe, in Flur und Diele oder auch im Schlafzimmer als große Nachttischlampe - die Tischleuchte FORO ist an jedem Ort ein schöner Blickfang.
Weitere Informationen:
Material:
Keramik, Textil / Stoff
Farbe:
Silber - Anthrazit, Grau
Abmessungen:
Höhe: 53 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Breite: 34 cm – Tiefe: 17 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
2,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe e27, arbeitsplatzlampe, bürolampe fischer honsel, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Schirmlampen, Lampenschirm, Stoffschirm, Leinen, Keramikfuß, Lampenfuß, silber, anthrazit, grau, ovaler, schmale, große, moderne, Designer, ausgefallene, schöne, besondere, mit, fürs, aus, und, den, im, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Beistelltisch, Schlafzimmer, Hausflurlampen, Flurleuchten, Diele, Flurbeleuchtung, Korridor, Wintergarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,81*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,90*
€ 99,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,50*
€ 99,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,07*
€ 95,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,87*
€ 91,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,81*
€ 77,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fischer & Honsel
50682
ab € 25,97*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50480
ab € 26,15*
Ähnlich
Reality Leuchten
R51231061
ab € 34,08*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50608
ab € 69,27*
Ähnlich
Fischer & Honsel
50605
ab € 34,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.